21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
材質スチール・ABS 質量(kg)約23 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)670/730 タンク容量(L)3 定格電流(A)7.7/7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610 対応PL保険:加入 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)58/58.5 保証期間1年 冷媒HFC R32(冷媒封入量250g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W) 色(本体)アイボリー・ブルーグレー 冷房能力(kW)1.6/1.8
1台
49,980 税込54,978
欠品中

AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 材質メインボード:プラスチック 質量(kg)22 ホワイト 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8 消費電力(W)(50/60Hz)600/740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57 ドレンタンク容量(L)3 冷媒HFC-R410A 圧縮機全閉型ロータリー 定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5 排熱ダクト有無あり
1台ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

1口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース
首振無し 電源(V)100 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)3 本体質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×519×675 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.2/1.4 力率92/100(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)3.1/3.5 始動電流(A)(50/60Hz)22.4/20.7 送風口数1口 運転電流(50/60Hz)(A)5.2/5.9 冷媒R407C 冷媒封入量(g)340 消費電力(kW)(50/60Hz)0.48/0.59
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広電(KODEN)ミニスポットクーラー
エコ商品
ノンドレン&タンクレス。満水検知。エアフィルター付き。冷風ダクト360°回転。キャスター(2ヵ所ロック付き)
付属品取扱説明書(保証書)、冷風ダクト、レンホース、フィルター、ダクトエルボ 材質樹脂/板金 質量(kg)約18 ブラック 風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房側:3.8/4.4 定格電圧(V)単相交流 100 電源コード(m)1.4 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 保護装置(圧縮機)温度サーモスタット、(送風機)温度サーモスタット 使用環境温度(℃)冷風時(最小/最大):18/45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×33×51 安全規格PSE 始動電流(A)(50/60Hz)冷風:16/13 運転電流(50/60Hz)(A)冷風:5.9/5.7 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー 電源プラグA2 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(kW)(50/60Hz)冷風:0.52/0.59 1時間あたりの電気代目安(円)冷風:16.1/18.2(50/60Hz)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

YNC-B160 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2 日動工業 動画あり
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!。オフィス・工場や現場作業で部分冷房、どこでもひえひえエアコン!!。余計な工事は一切不要。ポータブルスポットクーラーは、工事不要で頑丈な取手付だから簡単に持ち運べ、手軽に快適な涼しさが味わえます。前後にダクト(冷風・排熱)を取り付けられる使用になりました。安全装置:ドレン満水検知センサのお知らせ機能が追加。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 長さ(m)排熱ダクト:0.39(最小)/1.5(最長)、冷風ダクト:0.425(最小)/1.5(最長) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【50Hz】送風強:10.2/送風弱7.1、冷風強:138/冷風弱:138、【60Hz】送風強:10.8/送風弱7.2、冷風強:187/冷風弱:180 定格電流(A)【50Hz】送風強:0.13/送風弱0.09、冷風強:1.58/冷風弱:1.53、【60Hz】送風強:0.15/送風弱0.1、冷風強:1.98/冷風弱:1.91 本体質量(kg)9.6 入力電圧(V)90~110 電源コード(m)3(ポッキンプラグ付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×587×263 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用冷媒R-134a 使用環境温度(℃)15~40 力率【50Hz】送風強:0.78/送風弱0.78、冷風強:0.87/冷風弱:0.86、【60Hz】送風強:0.72/送風弱0.72、冷風強:0.94/冷風弱:0.94 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.3 アズワン品番64-9075-79 使用環境湿度(%)0~90 排熱ダクト有無あり
1台
37,990 税込41,789
当日出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強) コード長さ(m)約3.0
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

冷風2口設計のスポットエアコンです。排水量軽減設計(リトルドレン設計)
質量(kg)42 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)650/780 定格電流(A)8.0/9.0 保護装置送風機モーター:サーマルプロテクター ドレンタンク容量(L)2 操作方法パネル式 冷媒HFC R410R 圧縮機全閉式ロータリー 冷房能力(kW)2.0/2.3
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件室温35℃以下 付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770 機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V)100 温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min)1.6 冷房能力(kW)0.39 消費電力(kW)0.25 運転電流(A)3.8 冷媒R134A 冷媒封入量(g)100 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255 電源コード(m)2 首振なし 排熱ダクト有無別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品USBケーブル タンク容量(L)約0.7 本体質量(kg)約1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216 風量調整3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 適合流体圧縮空気(エア) 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業スポットエアコン
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮 スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。 どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。 こんなところにおススメ スポット空調が有効なあらゆるところに クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。 全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200 キャスター有り 材質(フィルター)エア:樹脂ネット 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 風量2段切換 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 力率68.4%/79.7% 始動電流(A)(50/60Hz)11/10 送風口数1 運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6 周囲温度(℃)運転可能:25~45 電動機出力(kW)0.5 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 色(本体)ペールホワイト 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整3段階 サイズ(mm)175×165×155 使用時間(時間)最大:9
1台
5,790 税込6,369
7日以内出荷

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

SPA-04 ひえポカやん 日動工業 動画あり
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に 仕様アース:○ 付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1 質量(kg)12.2 タイプ屋内型/満水ランプ付 消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024 定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用) タンク容量(L)ドレンタンク0.3 定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず) 首振なし 風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15 オゾン破壊系数0 風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW) 送風口数1 冷媒封入量(g)120 使用環境湿度(%)0~60 入力電圧範囲(V)AC90~110 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110 消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18 起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18 排熱ダクト有無あり
1台
74,900 税込82,390
4日以内出荷