軸径(Φmm)3
刃径(mm)6
刃長(mm)13
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
刃径(Φmm)2.3
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
トラスコ品番852-7429
質量(g)26
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
トラスコ品番498-7764
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃径(Φmm)0.8
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
材質超硬合金
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
刃径(Φmm)9.5
軸径(Φmm)6
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
刃径(Φmm)3
軸径(Φmm)3
材質超硬合金
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)3.0
全長(mm)100.0
刃長(mm)14.0
トラスコ品番856-8958
形状円柱先丸(クロスカット)
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)6.0
全長(mm)39.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
トラスコ品番498-8027
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃径(Φmm)2.8
刃長(mm)2.8
全長(mm)38.5
軸径(Φmm)3
トラスコ品番498-8574
材質超硬合金
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刃径(Φmm)9.8
刃長(mm)30
全長(mm)64
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7401
材質超硬合金
質量(g)30
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状円柱
質量(g)7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
トラスコ品番498-8442
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃径(Φmm)9.7
刃長(mm)19
全長(mm)64
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7388
材質超硬合金
質量(g)24
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
刃径(Φmm)1.8
刃長(mm)1.8
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)3
形状円形
トラスコ品番498-8493
材質超硬合金
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃径(Φmm)1.6
刃長(mm)1.6
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)3
トラスコ品番498-8485
材質超硬合金
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
トラスコ品番353-8953
軸径(Φmm)3
形状円柱先丸型(マイクロカット)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000
刃長(mm)13
刃径(mm)3
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
刃径(Φmm)2.4
刃長(mm)2.4
全長(mm)38.5
軸径(Φmm)3
トラスコ品番498-8515
材質超硬合金
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番498-8434
質量(g)10
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
刃径(Φmm)1.4
刃長(mm)1.4
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)3
トラスコ品番498-8477
材質超硬合金
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃径(Φmm)1.2
刃長(mm)1.2
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)3
トラスコ品番498-8469
材質超硬合金
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ