キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。
ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90
適合替刃・カッターEA202C-1
適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
高さ(mm)36
横幅(mm)46
ハンドル幅(mm)30
エスコ品番EA202C
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)77
質量(g)170
肉厚(mm)最大3
適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。
標準装着刃(TA560AF-10)
切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。
スプリング内蔵式。
多少変形した銅管でも切断可能です。
スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。
なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5
適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404
質量(g)170
本体質量(g)170
切断サイズ3/16~7/8
本体長さ(mm)70
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FD-1) 適合鋼管外径…3/16″~11/8″(4.76~28.58mm) 全長…77mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
銅管用チューブカッターの替刃です。
フランス製の高品質なチューブカッターです。
狭い場所での切断作業に最適です。
工具無しで簡単に替刃が交換できます。
4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。
滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。
切断能力(銅管)3/8~1 1/8(10~28mm)
トラスコ品番248-7951
全長(mm)69
質量(g)150
肉厚(mm)(銅管最大)2.6
適合替刃175015、145046
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
適合替刃R70017
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。
付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径3~28
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
肉厚(mm)最大3
適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58
適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様銅管・ステンレス管兼用替刃
適合ミニチューブカッター(TC-1050、227FA)
トラスコ品番123-6628
質量(g)19
寸法a(mm)15
寸法b(mm)4.9
寸法c(mm)3
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
狭い場所でも切断作業が行えます
ワンタッチ替刃交換式
適合銅管
全長(mm)52
切断サイズ1/8~5/8(4~16mm)
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途ミニパイプカッター用
適合機種14100・14200
質量(g)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
90日以内出荷
ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。
ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。
切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)
切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
全長(mm)123
質量(g)121
仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載
付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター
トラスコ品番852-0597
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用
質量(g)102
切断能力(mm)3-16
切り込み深さ(mm)2
切断能力(inch[mm])1/8-5/8
1丁
¥9,898
税込¥10,888
90日以内出荷
手軽で誰でも簡単に切れるチューブカッターです。最大カット径は12.7mmです。
1袋(20枚)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
1台
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
直径(Φmm)20
質量(g)5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×20×5
1個
¥2,598
税込¥2,858
90日以内出荷
仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断
適合外径(Φmm)6~23
トラスコ品番308-0871
質量(g)180
寸法L(mm)140
寸法H(mm)42
寸法W(mm)64
寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mm
トラスコ品番451-5064
種別チューブカッタ
全長(mm)80
質量(kg)0.2
能力外径28mmまで(1 1/8”)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合PCRT-23用
トラスコ品番308-0889
質量(g)6
適合種別チューブカッター
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ミニチューブカッターの替刃に
適合218-N用
厚さ(mm)4.3
質量(g)約3
外径(Φmm)18.5
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
トラスコ品番303-1462
適合機種GFC-15
質量(g)1.6
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3
全長(mm)70
質量(g)115
肉厚(mm)最大:3
切断能力(Φmm)3~22
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。
専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-3.0
使用範囲(mm)3~22
適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。
トラスコ品番407-1945
材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%
切断能力(mm)Φ3~22
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
携帯、機能性に優れたミニタイプのパイプカッター。
スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプを切断出来ます。
ミニタイプなので高所での作業や狭い場所で威力を発揮します。
仕様●重量:110g●材質:ダイキャスト/特殊切削鋼刃●切断可能寸法:3~25mm●最大肉厚:1.5mm
アズワン品番68-4099-93
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ