エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじPF(G)1/4
全長(mm)88
ねじの種類PF(G)
耐圧(MPa)0.62
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様2MF
付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
接続口径入口G1/4、出口RC1/4
幅(mm)41
全長(mm)89
質量(g)106
使用圧力範囲(MPa)0.7~1
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G、Rc
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
内容積(cm3)(乾燥剤)49
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス
トラスコ品番364-0051
適合機種TC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンプレッサーラインの水分除去ツール
インパクトレンチ、エアー釘打、各種エアーツールの水分除去
エアーツール内部の防錆、耐久性アップ
付属品フィルター1個
長さ(mm)87
質量(g)92
圧力11kgf/cm(最大空気圧)
最大径(Φmm)48
供給エア流量(L/min)708(連続使用時)、1416(最大ピーク時)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス
適合機種再生ユニット
色青
容積(乾燥剤)131cm3
アズワン品番64-6748-56
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
組み合わせは3タイプ。
水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。
第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース
幅(mm)103.5
質量(kg)0.9
高さ(mm)237
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)47
最大流量(L/min)750(0.7MPaの時)
使用圧力(MPa)0.3~1.71
設定圧力単位MPa
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
トラスコ品番364-0043
適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]
質量(g)200
内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
ろ過度(μm)0.01
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)110
サイズ1/4″(6.35)
外径(mm)42
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130
温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)4.5
外径(Φmm)64
寸法(inch)3/8(9.53)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード