12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明
電球の種類ハロゲン
口金(2タイプ)EZ10、GU5.3
定格電圧(V)12
定格寿命(時間)5000
ミラー径(Φmm)50
ビーム角度(°)20
演色指数(Ra)100
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044
税込¥1,148
欠品中
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金BAX9s
発光色クリアー
定格12V 6W
形状T10ミニハロゲン ピン角違い
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)75
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,233
税込¥1,356
3日以内出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30
電圧(V)12
消費電力(W)最大10
口金G4
全光束(Lm)140
周波数50/60Hz
機能コンパクトフィラメントを採用
色温度(K)2900
使用環境屋内
寿命2000時間
光中心距離(LCL)19.5mm
光色電球色
演色指数(Ra)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電圧(V)12
周波数50/60Hz
電球形状ハロゲン球
光色電球色
演色指数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)90
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
色クリア
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)12
電球の種類ハロゲン
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
定格寿命(時間)4000
色温度(K)3000
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
電球形状ハロゲン球
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)35
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,234
税込¥1,357
欠品中
定格電力(W)150
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
ビーム角度(°)34
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約45
色温度(K)3500
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色温白色
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.4
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約345
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)146
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
質量(kg)0.7
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
首振角度(°)約30
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)79.7
材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵、狭角タイプ
光束(Lm)670
光色白色
ビーム角度(°)12
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)139
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)30
口金G6.35
色温度(K)3300
ランプ寿命50時間
定格光束(Lm)750
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金G6.35
色温度(K)3350
ランプ寿命50時間
定格光束(Lm)1600
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色電球色
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)100
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
電圧(V)12
消費電力(W)60
口金GY6.35
色温度(K)3000
ランプ寿命4000時間
演色指数(Ra)100
定格光束(Lm)1650
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)95
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
質量(kg)1
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)200
埋込高(mm)122
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.5
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
角度(°)配光調整機能付:13~32
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
関連キーワード
1
2
次へ