超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。
付属品取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)19
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3
長さ(mm)19
幅(mm)17.3
種類平丁番
ねじ穴数4
1袋(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13236
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)31
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広なステンレス鋼製平蝶番です。折り曲げての使用も想定しています。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色ブラック
質量(g)60
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)75
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
扉の脱着が簡単です。
塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)31
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)4
種類インサート型
長さL(mm)16.2
仕上素地
幅W(mm)16.2
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)3
種類インサート型
長さL(mm)14.1
仕上素地
幅W(mm)14.1
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
用途カウンターなどの軽量扉に。
厚さ(mm)20~40
質量(kg)建具:10以下
アズワン品番64-5072-72
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル。軽量化を図る登山者に向けた薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル。脚部やヒンジ構造がシンプルかつ軽量でありながら、アルミ押出材を天板に使用することで強度を保ちつつ、収納サイズの薄さや設置の手間が少なくなるよう開発。脚の着脱などは不要で、全てのパーツが一体式のため部品紛失のリスクなし
用途ソロキャンプ、アウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー アウトドアテーブル ミニテーブル ソロキャンプ 折りたたみテーブル 折りたたみ 軽量 コンパクト 収納
材質アルミ、ステンレス、真鍮
質量(kg)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30×20×7、収納時:30×10×1.2
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)
材質ABS樹脂
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式機器用ミニ形
スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
デュオマティックヒンジ用アームのビス調整ネジ隠しカバーです。開角度94°、105°、110°、120°、ガラス扉用ヒンジ、ミニヒンジに対応しています。
用途扉の取付け
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥24
税込¥26
23日以内出荷
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
関連キーワード