52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1パック(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン タイプ異径 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):45×45 アズワン品番65-9402-89
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1袋(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



PP1/8M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
629 税込692
5日以内出荷

チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PW6-4M-D チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様ミニ 形状延長継手ブッシュ 使用流体空気 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装
1個ほか
53 税込58
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
形状チーズ 材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC2-M3M チューブフィッティング ミニ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番783-5752 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状ミニストレート 質量(g)0.9 適合チューブ外径(Φmm)2 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 管接続口径M3×0.5 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
279 税込307
当日出荷

チューブフィッティング ミニエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 形状ミニエルボ ねじの種類R 使用真空圧力(kPa)-100
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様ミニ 形状六角穴付ユニバーサルロングエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2.1 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PG4-2M チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番783-5787 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状違径ユニオンストレート 質量(g)1.8 適合チューブ外径(Φmm)4、2 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
289 税込318
当日出荷

シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
1袋(10個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)