平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)119
先端形状フラットノーズ
頭部幅(mm)11
頭部厚(mm)8
柄幅(mm)49
先端長(mm)23
質量(g)60
仕様バネ付
トラスコ品番853-4887
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品
全長(mm)66~77
軸穴種別軸・穴兼用
軸径(Φmm)1
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ライトゲームに最適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防錆性能に優れたステンレス製/開閉がしやすいオープナー形状/PEライン対応ラインカッター
対象(リングサイズ)#00~#2
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
種類セット品
軸穴種別軸用/穴用
エスコ品番EA590SA
全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77
先端角(°)45
先端形状ストレート(穴用・軸用各1本)
適合径(Φmm)10~25
先端径(Φmm)1
リング径(Φmm)10~25
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)115
全長(mm)115
材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線約0.8
切断能力(Φmm) 銅線約1
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類コンビネーションプライヤ
セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118
トラスコ品番828-3582
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)20
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。
材質ステンレス鋼(SUS410)
全長(mm)約115
硬度HRC42~43
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。
用途ホビーでの、つかむ、切る作業。
材質炭素工具鋼
形状成型G
材質(グリップ)樹脂
切断能力(mm)軟鉄線0.8
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ジュエリー・アクセサリー製作に欠かせない、ミニサイズのプライヤー、ニッパー、ピンセット8点入りの工具セットです。工具の持ち手はマットで滑りにくく、バネ付きなので使い勝手も抜群です。収納・持ち運びに便利なポーチ付きで、訪問先、催事等での作業用として最適です。ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ):9ピン・Tピンを丸める際に使用。チェインノーズプライヤー (平ヤットコ):丸カン開けやつぶし玉をつぶす際に使用。ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ):真っ直ぐなヤットコでは届きにくい部分に便利。フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ):爪を折ったりボールチップを閉じる際、幅広の面でパーツが安定する。ナイロンジョーフラットノーズプライヤー:ナイロン製の先端により、金属を傷つけずに加工が可能で、曲がったワイヤーをはさんでしごくと、きれいに伸ばす事ができる。サイドカッター (ニッパー):ワイヤーやコード、ピン類のカット時に使用。ノッティングツイーザー (先細ピンセット):糸の結び目を作ったり細かなパーツを持つ際に使用。スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット):ニコイルの隙間を開ける際に使用
セット内容ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ)・チェインノーズプライヤー (平ヤットコ)・ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ)・フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ)・ナイロンジョーフラットノーズプライヤー・サイドカッター (ニッパー)・ノッティングツイーザー (先細ピンセット)・スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット)
全長(mm)120
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
全長(mm)180
エスコ品番EA531E-180
呼び寸法(mm)180
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、まげる等の作業が容易に行えます。
用途ホビーでのつかむ、まげる作業。
材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
線材のまるめや貴金属製品の加工に
種類精密プライヤ
全長(mm)143
頭部幅(mm)15
頭部厚(mm)8
柄幅(mm)49
先端長(mm)35
質量(g)80
トラスコ品番828-3583
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ニッケル塗装仕上げのカーボンスティール製プライヤー。スプリットショットツール、サイドカッター、ルアーチューニングツール等が揃ったアングラー必須のアイテムです。
質量(g)95
全長(cm)12.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
サビに強くコンパクトなプライヤー。汚れを落としやすくさらにサビに強いステンレスミラー仕上げのミニプライヤー。スプリットリングオープナーとして使用可能なスプリットプライヤー。挟む、曲げる、切る、針外しとしても使用可能。携帯性に優れた小型多機能プライヤーです。
全長(mm)116
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
サビに強くコンパクトなプライヤー。汚れを落としやすくさらにサビに強いステンレスミラー仕上げのミニプライヤー。先曲がりのベントタイプ。挟む、曲げる、切る、針外しとしても使用可能。携帯性に優れた小型多機能プライヤーです。
全長(mm)114
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
トラスコ品番486-3569
セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)
質量(g)350
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
先が細く、狭い場所での作業に最適
材質S55C
寸法(mm)150
刃部硬度HRC55~60°
先端形状ロングノーズ
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。
使用範囲(mm)10~25
商品タイプスナップリング脱着専用工具
ワークに直接当ててボタンプッシュすることで、素早く、精密に作業できます。
完全に熱処理されたプライヤーハンドルによって、極めて大きな負荷にも耐えます。
用途パイプの締め付け、取り外しなど
全長(mm)560
最大口開き(mm)70
トラスコ品番788-3714
材質オイル焼き入れ処理済クロムバナジウム電気鋼
質量(kg)2.4
段数16
呼び寸法(mm)125
くわえられる管径(Φmm)70
アズワン品番65-0302-73
1丁
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116
トラスコ品番120-4882
材質CRV2
寸法(mm)113
質量(g)40
硬度HRC42±2(刃部)
先端形状ギザなし
切断能力(Φmm) 鉄線-
切断能力(Φmm) 銅線-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。
使用範囲(mm)10~25
商品タイプスナップリング脱着専用工具
用途ラインカッター、スプリットリング外し、針外しにも使える。
寸法(cm)11.2
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
新たな機能、使いやすさを追求したブラックモデルの登場。
機能:プライヤー/ワイヤーカッター/(-)ドライバーL/(-)ドライバーM/(-)ドライバーS/(+)ドライバー/リーマー/両面ヤスリ/栓抜/ナイフ/ノコギリ
仕様●材質:ステンレススチール/アルミ
アズワン品番68-4098-66
1個
¥2,060
税込¥2,266
8日以内出荷
先が細く、狭い場所での作業に最適
材質S55C
寸法(mm)145
刃部硬度HRC55~60°
先端形状ロングノーズ
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥478
税込¥526
当日出荷
携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
用途自動車修理現場などに。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)11.5
全長(mm)95
トラスコ品番836-9626
材質鍛鋼
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ4 1746
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm
材質特殊工具鋼
商品番号755-3307
商品構成セット品
アズワン品番68-0709-90
1セット(15丁)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
PEラインカッター付のミニプライヤー。携帯性に優れた小型サイズのミニプライヤー。細かい作業ができるミニプライヤーに、PEラインが滑らないギザ刃仕様のラインカッター。金属部分は錆びにくいステンレス製、持ち手の部分は樹脂仕様。ストレートとベントの2ラインナップ。
材質ステンレス・ABS
全長(cm)11
PEライン対応ラインカッター
スプリットリングオープナー
フック外し
便利な3機能を装備したプライヤー&ハサミ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
スプリットリングオープナー付のミニプライヤー。携帯性に優れた小型サイズのミニスプリットプライヤー。小さいスプリットリングに対応するミニプライヤーに、PEラインが滑らないギザ刃仕様のラインカッター。金属部分は錆びにくいステンレス製、持ち手の部分は樹脂仕様。ストレートとベントの2ラインナップ。
材質ステンレス・ABS
全長(cm)11.2
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ループ部に簡単に掛けられるカラビナ付のフックリーラーです。ラインカッターやミニプライヤーなど、出番の多い小物をぶら下げておくと便利です。
長さ(cm)ロープ:約50
セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。ベルトポーチ付で携帯性UPしています。ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。ギフトにも最適です。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。
仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE)
寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55
質量(g)264
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。
適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。
適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ