182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニマグネットベース モノタロウ 動画あり
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 質量(kg)0.38 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110 マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ペーパーアイテムを強力固定。便利なミニマグネットシリーズ 粒タイプ 強力なネオジム磁石を使用、小さいサイズながら1粒でA4コピー用紙7枚をガッチリ固定。 学校配布のプリントやレシピなど、掲示物の邪魔をせず貼ることができます。 1.小さいサイズながらA4コピー用紙7枚をガッチリ固定 2.マグネットが目立たず、掲示物の邪魔をしない 3.つまみやすい形状で、強力なのに取り外しやすい
材質メタクリル樹脂、ネオジム磁石 直径(Φmm)11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×9×15 保持枚数A4サイズのコピー用紙約7枚まで
1パック(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

財布や小さなバッグに最適なサイズです。
材質金属 厚さ(mm)3 直径(Φmm)12
1袋(2個)ほか
179 税込197
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

とじ枚数約40枚
材質PS・スチール 主要材質PS・スチール 口幅(mm)21 保持力とじ枚数約40枚
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
1パック(10個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 特性超強力 材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6 保持枚数約11枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200 仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600) トラスコ品番229-4079 質量(kg)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ネオジムマグネットなので小さくても強力です。A4コピー用紙約10枚までとまる。
仕様JOINTEXオリジナル 材質PS、ネオジムマグネット 直径(Φmm)15
1パック(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。カット済みで、すぐに使えます。
仕様粘着付 トラスコ品番829-3869 材質等方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)0.8 無地 質量(g)82 タイプ粘着付タイプ 吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり) 1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×10(全200片) 耐荷重(g)約15/1片あたり 磁束密度(表面)380G 2018年トラスコ掲載ページ10 0639 商品タイプ粘着付タイプ
1枚
429 税込472
当日出荷

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 耐荷重(kg)約1.5(垂直) 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)16 高さ(mm)11.5 質量(g)13.4 フック自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)85 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4848 種別微動ロング マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。
付属品80mm延長用ホルダーアーム 微動機構(調整範囲)4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)ミニマグネットクリップ
裏面は強力マグネットでスチール面にしっかり取り付け!
特性強力 材質PS・スチール 口幅(mm)21 サイズミニ 綴じ枚数約40枚
1箱(3個×10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。 吸着力(N)200 取付ねじ主柱/M5×0.8 仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付 トラスコ品番377-5585 マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)約80 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4821 種別固定 材質アルニコ磁石 質量(g)160 マグネット部寸法(mm)Φ25×30
1個
6,798 税込7,478
欠品中

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)65 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4830 マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

INSIZE(インサイズ)ミニマグネットスタンド
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200 取付穴(mm)Φ6・Φ8ステム トラスコ品番377-4856 質量(g)270 マグネット部寸法(mm)Φ35×32
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

狭い個所機械に直接取付ができます。MB-6は位置決めが楽な微動タイプです。MB-7は一つのノブですべてのロックが可能です。
種別250N MB-7 材質フェライト磁石 ベース寸法(mm)30×35×35 アズワン品番3-7159-01 表面磁束密度(mT)最大100
1台
10,980 税込12,078
欠品中

高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。 寸法(mm)59×50×16 質量(kg)0.8 内容6個入り 吸着力(kg)0.8
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)59×50×16 質量(kg)0.3 内容2個 角度(°)30・45・60・90 最大牽引質量(kg)10
1組
5,798 税込6,378
5日以内出荷

床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業 吸着力(N)40 トラスコ品番287-0690 寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180 質量(g)557 材質(表面)ナイロン+ABS
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。
耐荷重(kg)約0.5~1 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質本体:ABS樹脂、フック:スチール 直径(Φmm)(フック)4.5※フック部分はスイングしません。 寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)18×25 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 フック形状固定フック フック固定 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ 動画あり
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質樹脂 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28 最小単位(デジタル表示)0.05 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°)±0.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-C4-M5 質量(g)350 吸着力(N)(ホルダ台)400 アーム長さ(mm)150 取付部(測定器)8Φ 計測器取付部/アリ溝6.5 耐荷重(N)15 アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
1台
3,888 税込4,277
当日出荷

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3 特性超強力 仕様マグネット式 トラスコ品番371-8816 質量(g)20 寸法(縦×横)(mm)53×26 フック自在回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

小物をスッキリひとまとめに収納できるバスケット小物をスッキリひとまとめに収納できるバスケット。 マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに便利。ラップなどの長いものも立てて収納できる深さ。強力マグネット使用。
ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)360 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×110×155 耐熱温度(℃)120 特性強力
1個
799 税込879
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・コンパクトで扱いが簡単。・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)150 コード長さ(m)1.6 種別フレキシブルアーム付コンパクト 質量(kg)1.8 照明装置電圧(V)110 仕様110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付 トラスコ品番107-3648 電球の種類ハロゲン
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

毎日使う小物をサッと出し入れ、マグネット小物収納ケースラップやホイル、洗濯小物の収納に便利な小物入れ。 マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。冷蔵庫サイドでは、ラップやアルミホイルの収納に。 洗濯機サイドでは、洗濯バサミや部分用洗剤などの収納に。
ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)110 耐荷重(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×105 耐熱温度(℃)120
1個
499 税込549
当日出荷

傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約0.5~1 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質本体:ABS樹脂、フック:スチール 直径(Φmm)(フック)4.5 寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約18×25 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 フック形状可動フック フックスイング 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平・垂直の測定に。日曜大工・DIY作業に!DIY用品としてつくられた物です。建築物などには使用しないでください。マグネット付き。暗い場所での測定に便利!数分間識読可能蓄光タイプ。V溝加工!パイプなどの測定可能!。携帯に便利ベルトクリップ・チェーンストラップ付き
アズワン品番65-1210-59
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1セット(5個)ほか
1,880 税込2,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)