20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3 硬さやわらかめ ストローク数(回/分)22000ストローク/分
1個(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)31(単4乾電池1本含む) 適合(替えブラシ)K70 連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190 ブラシ極細毛(毛先0.02mm) ストローク数(回/分)22000
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎分28,000ブラシストローク&34,000ブラシストロークの2段切替型音波振動歯ブラシ。ケア時間がわかる2分間のナビターマー付。単3型乾電池付。
1個(2本)ほか
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ラバークレイドルRM11 トラスコ品番105-6319 出力電圧(V)90 入力電圧(V)AC100~240 定格入力(VA)4~40
1個
143,300 税込157,630
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマ。超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ シリーズシステマ 硬さやわらかめ 商品タイプ付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマヘッド超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ シリーズシステマ 硬さふつう 商品タイプ付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ トラスコ品番430-5752 ハンドピース寸法(mm)27.5×143 最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

薄型コンパクトヘッドと前傾ヘッドで奥まで届きやすく、1分間に28000ストロークの振動と全毛先超極細毛で歯周ポケットの奥までは入り、しっかり歯垢をかき出します。
1パック(2本)ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 外径(mm)7.5 トラスコ品番499-8219 材質スチール 全長(mm)49.5 質量(g)7 タイプドリルチャック 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツ替ブラシ
ポケットドルツ EW-DS12用 替えブラシ
1個(2個)
589 税込648
当日出荷

刃径(Φmm)0.6 刃長(mm)0.6 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8621 形状円形 質量(g)17 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。ハグキプラス。高密度な段差植毛でおとろえてきた歯ぐきもケア
種類システマハグキプラス シリーズシステマ 硬さやわらかめ 商品タイプ付替
1個(2本)
799 税込879
翌日出荷

電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
ブルー 商品タイプ本体
1個
899 税込989
当日出荷

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。 音波振動(約9000回/分)が汚れ除去をアシスト 薄型コンパクトヘッドでお口の中でも動かしやすい ハンドル部分がスリムタイプで軽量なので磨きやすい
商品タイプ本体
1個(1本)
1,988 税込2,187
当日出荷

1本ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)