221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数31 トラスコ品番320-7412 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点 質量(g)300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷

収納に便利なキャッチトレー付
差込角(mm)6.35 セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm セット商品数12
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数27 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)300 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
2,398 税込2,638
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ラチェットツールセット
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けに セット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6 質量(g)326 寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業 セット商品数26 トラスコ品番384-9562 セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ 材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上 質量(g)300
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

セット内容JTC5511 ミニラチェット、6.3mm 6ポイントソケット 8・10mm、6.3mm プラスビット PH2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6 角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット商品数15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)430 セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル 送り角度(°)5
1セット(15点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93 厚さ(mm)(ヘッド)70 ケース寸法(mm)119×40×15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ギヤ歯数52
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ 動画あり
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本) ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,490 税込3,839
当日出荷

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)40 トラスコ品番485-1013 全長(mm)166 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.32 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)40 全長(mm)165 質量(kg)0.53 差込角(mm[inch])9.5[3/8] ホース内径(Φmm)6.35(1/4) エアーインレット1/4PT 能力ボルト径(mm)10 無負荷空気消費量(m3/min)0.34
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)130 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 空気消費量(L/min)300 最大締付トルク(N・m)40 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240 仕様曲がりシノ付 タイプショートタイプ シノの有無あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツール9.5mmミニラチェットレンチ
最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 付属品CMオネジカプラー トラスコ品番125-6885 材質アルミ合金、鉄 全長(mm)180 質量(g)520 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.34 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に 最大締付トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 トラスコ品番541-4938 全長(mm)165 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)6.35 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ショートタイプ、曲りシノ付き。アルミ鍛造ハンドル採用により、メーカー従来品の約60%と軽量。 狭い場所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)34 全長(mm)128.3 質量(kg)0.49 空気消費量(L/min)51 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 使用カプラーPT1/4”
1台
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)ラチェットレンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270 寸法L(mm)205 寸法t(mm)18 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)14 寸法d3(mm)23 寸法D(mm)36 シノの有無あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83 差込角(mm)9.5 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 バッテリー容量(mAh)1500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 空気消費量(m3/min)0.2 ホース継手1/4 NPT 締付トルク(N・m)20 能力(mm) 普通ボルト10 四角ドライブ寸法(mm)9.5 アズワン品番64-8691-23
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
59 税込65
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JTCミニラチェット
エコ商品
差込角(mm)6.3 全長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷


25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
用途自動車の整備などに最適 仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット 質量(g)270 内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30 ケース寸法(mm)78×132×40
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0 全長L(mm)241 寸法D(mm)42 寸法L2(mm)16.0 寸法T(mm)18.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)192 質量(kg)0.63 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ35
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ32
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。 厚さ(mm)50 全長(mm)195 質量(g)250 シノの有無あり
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷

HAMACO(浜田工業)片口メガネレンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バイクのあらゆるネジ・ボルトに対応する多彩なラチェットドライバーのミニツールセット。コンパクトながら幅広いビット種類を揃え、あらゆるバイクのネジやボルトに対応。ラチェット機構により、狭い場所でもスムーズに回せます。コンパクト設計で持ち運びや収納に便利。
用途1/4インチソケット対応アダプター付きで幅広い工具と連携可能 セット内容・ラチェットドライバーハンドル×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・マイナスビット:3.0、4.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH0、PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T15、T20・六角ビット:4.0、5.0、6.0mm・PZビット:PZ1、PZ2・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷