326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状S-35 口金E17 径(mm)×高さ(mm)35×58 ガラス色フロスト
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 長さ(mm)64 形状S-35 定格100/110V-25W 直径(mm)35
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状S-35 クリア 径(mm)×高さ(mm)35×58
1個
189 税込208
3日以内出荷


1個
399 税込439
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ミニレフ電球 口金E17 電球形状ミニレフ球 ビーム角(度)40
1個
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67 質量(g)12 定格電圧(V)AC100 口金E17 寿命2000時間
1個
398 税込438
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)10 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

47414 カラフルミニライト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容本体×1 材質PVC 質量(g)9 寸法(Φ×mm)29×25 包装形態OPP袋入 点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
182 税込200
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 全長(mm)58 質量(g)9 定格電圧(V)100/110 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)22 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ミニランプ
屋内専用(屋外使用禁止)
形状S-35 口金E17 径(mm)×高さ(mm)35×58
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ミニランプ S35
小型の二重コイルで、フロストタイプはやわらかな明かりを演出。口金14は主にヨーロッパの器具に使用されている電球。【用途】。一般照明用・住宅・商店・ホテル・レストラン・アンティーク器具などに。
仕様●ガラス仕上:フロスト●ガラス径:35●全長:64●定格電圧(V):105●口金:E14●定格消費電力(W):40●全光束(lm):400●定格寿命(H):1500 アズワン品番67-8088-83
1個
419 税込461
10日以内出荷

1個
349 税込384
9日以内出荷

1個
299 税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業ミニランプS35 8W
クリア 口金E17 電球形状ミニランプ
1個
269 税込296
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ40W形
エコ商品
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17 全長(mm)58 質量(g)12 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトンミニランプ
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 長さ(mm)64 形状S-35 定格100/110V-40W 直径(mm)35 ガラス色フロスト
1個
239 税込263
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形クリア
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58 クリア 質量(g)12 消費電力(W)22 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35 アズワン品番65-0526-86 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
口金E14 長さ(mm)64 形状S-35 クリア 定格100/110V-40W 直径(mm)35
1個
239 税込263
欠品中

1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状S-35 径(mm)×高さ(mm)35×58
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状S-35 クリア 径(mm)×高さ(mm)35×58
1個
189 税込208
3日以内出荷

1個
309 税込340
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形フロスト
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58 質量(g)12 消費電力(W)22 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35 アズワン品番65-0526-87 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 消費電力(W)1 定格電圧(V)100 口金E17 本体寸法(mm)W35×H58×D35 本体質量(g)9 光源LED 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.021 寿命20000時間 光源色電球色相当 明るさ15形相当 周波数(GHz)50/60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
燃焼時間(時間)6
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
クリア 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12 電球の種類ハロゲン
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭光電機工業ミニボールランプ
エコ商品
全長(mm)61 定格電圧(V)110 口金B22D ガラス球径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ミニハロゲン電球
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 電球形状ハロゲン球
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)