42番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。マチ付タイプ。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。マチ付で厚手タイプ。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
色白
左右区別左右ナシ
指マチマチアリ
材質綿100%(40綿 スムース編)
入数(双)12
機能吸汗性
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム
幅(mm)35
厚さ(mm)4
ピッチ(mm)上段:1
低価格で吸汗性があります。
少し厚手の生地を使用しています。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
左右区別左右なし
指マチマチナシ
色白
材質綿100%(30綿 スムース編)
タイプ厚手
入数(双)12
機能吸汗性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥679
税込¥747
低価格で耐久性もあります。
用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(双)12
機能耐久性
左右区別左右なし
指マチマチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。厚手タイプ。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

下ばき手袋 綿
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業
サイズフリー
全長(cm)22.0
色白
材質綿
厚さ(mm)0.7
トラスコ品番354-8040
入数(枚)20
洗濯ができます。脱着しやすいソフトタイプ。綿100%ですので、静電気を発生させません。床皮手袋に比べ、しなやかで指先の感覚が良好です。熱を発するものに触れても、融着しません。
用途板金製品の取り扱い作業に!。手先の必要な軽作業に!
サイズフリー
色ホワイト
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)26
中指長(cm)9
質量(g)60
トラスコ品番273-5440
材質綿100%綿帆布
入数(双)1
本体質量(g)60
機能静電気防止
1双
¥469
税込¥516
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。
折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として
材質テーブル:MDF
耐荷重(kg)70kgf(686N)
本体質量(g)5000
テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です
付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)
色ブラック-グリン
質量(g)35
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89
充電時間(時間)2.5
LEDCOB-LED
光束(Lm)500
保護クラスIK07 / IPX3
明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)
最大点灯時間3時間
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
装置や作業台等の補助用テーブルに最適です。
奥行(mm)550
段数3
全高(mm)805
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
材質(天板)ポリエステル化粧板
色(天板)ベビーピンク
グリーン購入法適合
一般的な実験台と同じ高さのため、補助机として最適です。ワイヤー棚は25mmピッチで上下移動可能です。
TGK品番223-57-03-07
材質天板/ポリエステル化粧板、ワイヤー棚/スチールパウダーコーティング、ポール(Φ25)/SUS430
キャスターΦ75ゴムキャスター 2個ストッパー付き
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
材質樹脂
色黒
タイプヘッド球(BA15s)
光源ヘッド球
電球の種類ヘッド球
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33
定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13
使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般的な実験台と高さが同じです。補助テーブルとして。
種別ステンレス
アズワン品番61-3806-57
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
自動車整備・アウトドア等用途は多様。USB充電タイプ2~3時間の充電で約4~5時間連続使用可能。
付属品マグネット、クリップ
寸法(mm)約183×23
消費電力(W)1
連続使用時間(時間)約4~5
光源LED
光束(Lm)最大:3WCOB:240、LED:80
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス
寸法(mm)40×61.5×33
定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A
定格出力(W)約10
光源LED
色温度(K)6500
定格作動電圧(V)DC10~36
LED使用数(個)3
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!。色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色。スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装・外装
電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42
電圧(V)DC12~24(MAX32)
定格電力(W)10
明るさ(W)10
色温度(K)6000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49
明るさ(Lm)720
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
吸水性に優れており、未晒なので食品を扱うのに便利です。
材質40スムス・綿100%・未晒
入数(双)12
機能吸水性
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
42番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
色白
入数(双)12
加工糸使用の高
コーティングなし
指マチマチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィット性
キャッチコピー:石をしっかり固定できるミニ篆刻作業台。商品説明:石をしっかり固定できる、ミニ篆刻作業台
仕様1個梱包形態:袋
セット内容木部サイズ80×30×20mm×2、ボルトΦ4×100mm×2、スプリングワッシャー×2、ワッシャー×2、蝶ナット×2
材質木
寸法(mm)木部サイズ:80×30×20、ボルトΦ4×100
1台
¥437
税込¥481
3日以内出荷
32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。厚手タイプ。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先部を細く、鋭利に仕上げています。
サイズも小さく細かなカットに便利なパッチワークに最適なはさみです。
全長(mm)135
刃長(mm)約50
材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています。サイズごとにリストカラーがあり、袋から出した後もサイズ識別が容易です。
材質綿
こんなお得な商品も!

作業用ニーパッド
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
アイデア次第で使い方自由自在!
「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在!
軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。
クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。
四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。
折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。
滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
コンパクトで持ち運びに便利。
用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。
トラスコ品番836-6570
厚さ(mm)190
質量(g)130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×450×30
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
質量(kg)5.4
高さ(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770
再生紙使用マーク適合
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
この価格でUSBの出力付き
スマホ、携帯の充電可能
防水防塵IP65で屋外使用もOK
マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能
ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
付属品USBケーブル
質量(g)235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)
保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)
主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂
バッテリーリチウム
充電時間(時間)約6
モード点灯:強→弱→点灯→切
バッテリー容量(mAh)4500
明るさ(Lm)1000(最大)
点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。5V/1AでUSB給電も可能です。
用途工場内や自動車整備時に。夜間作業の持ち運びに。
仕様強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式)
トラスコ品番661-8453
幅(mm)103
高さ(mm)95
奥行(mm)40
充電時間5~6時間
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)97
色白色
高さ(mm)103
質量(g)640
奥行(mm)75
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)16
色温度(K)6000
LED色白色
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
防水仕様IP67
明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)
LED使用数(個)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75
電球の種類LED
綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
色ホワイト
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチ付
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
質量(kg)6
高さ(mm)650
種類折りたたみ椅子
肘掛なし
材質(シート)ビニールレザー
機能スィング機能、座高調節式
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)570~330
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770
再生紙使用マーク適合
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。
積重ねができます。
連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
設置寸法・奥行(mm)876~950
設置寸法・幅(mm)566~587
天板寸法・幅(mm)533
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。
ベルト長さ(mm)107
本体寸法(mm)28×35×14
桁数5
表示形式液晶
最大カウント数99999
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ