クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ねずみ鋳鉄
全長(mm)155
口開き(mm)50
口深(mm)30
全高(mm)185
アンビル(mm)41×28
最大締圧力(kN)4
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質鋼板
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
口開き(mm)50
口幅(mm)65
材質鋳鉄(FC250)
口深(mm)35
トラスコ品番114-3912
幅(mm)100
全長(mm)220
質量(kg)3.5
高さ(mm)180
締付力(kN)3.9
クランプ最大口開き(mm)40
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
関連キーワード