材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法MM5×P0.8
寸法d(mm)8
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)9
寸法F1.5
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質/仕上グリップ:ナイロン6(黒)ねじ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法MM5×P0.8
寸法d(mm)8
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)9
寸法F1.5
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
こんなお得な商品も!

回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×20mm
エスコ品番EA948CG-2A
色つや消しブラック
質量(g)58
寸法H(mm)33
寸法d(mm)6
寸法A(mm)5
寸法S(mm)16
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)25
寸法Lf(mm)20
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×25mm
エスコ品番EA948CG-3A
色つや消しブラック
質量(g)78
寸法H(mm)39
寸法d(mm)8
寸法A(mm)6
寸法S(mm)18.5
寸法D(mm)61
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)23
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)30
寸法Lf(mm)25
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
材質SS400+鉄ネジ
タイプ回転式
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。
手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。
旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。
高さ(mm)開脚:50
質量(g)スマホホルダー:約28
本体質量(g)42
収納寸法(mm)100
クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50~85
関連キーワード