91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプミニ平型
1セット(5個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC 電圧(V)12/24 サイズ(mm)約11×16.2×4.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)9 タイプミニ平型 サイズ(mm)約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
1袋(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ヒューズプーラー1個入り セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズミニ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用 電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
799 税込879
当日出荷

ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
779 税込857
当日出荷

防水型ミニブレードヒューズカバー。
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 材質黄銅・PBT
1パック(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電装ミニ平型ヒューズホルダー
エコ商品
用途電装品の保護・増設に 仕様ミニ平型用 セット内容ホルダー2個、専用端子4個 適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
939 税込1,033
当日出荷

ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。
仕様3.0sq30A以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

全長(mm)165 タイプミニ平型 最大電流(A)20 電線仕様16AMG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に 電流(A)1 定格電圧(V)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
849 税込934
6日以内出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取出しに。 ヒューズミニ平型ヒューズ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC 定格電圧30A以下、DC12360W以下 アズワン品番64-7916-09 線径(sq)3.0
1個
905 税込996
当日出荷

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ヒューズボックスからの電源の取り出しに セット内容ミニ平型分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-94 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。 幅(mm)11.4(長)・8.8(短) 全長(mm)28.4
1個
79 税込87
当日出荷

ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(71個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

1個
609 税込670
当日出荷

ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。 ヒューズミニ
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷