26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型ミニブレードヒューズカバー。
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 材質黄銅・PBT
1パック(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電装ミニ平型ヒューズホルダー
エコ商品
用途電装品の保護・増設に 仕様ミニ平型用 セット内容ホルダー2個、専用端子4個 適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
939 税込1,033
当日出荷

ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。
仕様3.0sq30A以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

材質PVC 定格電圧30A以下、DC12360W以下 アズワン品番64-7916-09 線径(sq)3.0
1個
905 税込996
当日出荷



ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
779 税込857
当日出荷

ヒューズボックス 平型 モノタロウ 動画あり
平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして 最大電流(A)20 AWG14 関連資料(0.3MB) 線径(sq)2
1個
199 税込219
当日出荷

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATCヒューズ用(平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
879 税込967
当日出荷


水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。 仕様3.0sq30A以下 材質PVC 質量(g)113 使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下 耐熱温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。ミニヒューズは別売
型式ILFM-14 全長(mm)300 タイプ簡易防水型 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG14・2.0SQ
1式
599 税込659
6日以内出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC 定格電圧(V)DC58以下 コード長さ(mm)左右各100
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7108。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。ミニ平型 10A 5コSET
電流(A)10
1個
279 税込307
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7110。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。ミニ平型 20A 5コSET
電流(A)20
1個
279 税込307
6日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7104。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。平型 15A 5コSET
電流(A)15
1個
279 税込307
3日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7103。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。
電流(A)10
1個
259 税込285
6日以内出荷

ヒューズボックスから点検出来ます。
用途ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用) 全長(mm)【平型】186【ミニ平型】186【低背用】180 関連資料(0.52MB)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷