こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。
材質希土類ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くて強力で便利。
工具や道具などの固定に便利。
事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。
材質ネオジウム
厚さ(mm)1
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース
寸法(mm)Φ17×9
色5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力両面着磁型
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!指にぴったりフィットする形状で取り外しやすいピンタイプ!強力な磁石を使用していますが、本体をつまんで傾けると軽く取り外せます。スチール面ならどこでも取付可能。掲示やメモ止めに便利。マーキングや表示にも便利。
色色込
材質PMMA
寸法(mm)12×12×13
直径(Φmm)12
保持枚数約7枚(A4普通紙)
グリーン購入法適合
1パック(8個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(マグネット)ネオジム磁石
ペーパーアイテムを強力固定。便利なミニマグネットシリーズ 粒タイプ
強力なネオジム磁石を使用、小さいサイズながら1粒でA4コピー用紙7枚をガッチリ固定。
学校配布のプリントやレシピなど、掲示物の邪魔をせず貼ることができます。
1.小さいサイズながらA4コピー用紙7枚をガッチリ固定
2.マグネットが目立たず、掲示物の邪魔をしない
3.つまみやすい形状で、強力なのに取り外しやすい
材質メタクリル樹脂、ネオジム磁石
直径(Φmm)11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×9×15
保持枚数A4サイズのコピー用紙約7枚まで
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
超強力な異方性マグネットです。
材質異方性フェライトマグネット
厚さ(mm)5
特性超強力
直径(Φmm)11
材質ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)
質量(g)17
縦(mm)17.5
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
強力磁石付ミニハンガー
特性強力
色シルバー
耐荷重(kg)約1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×35
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
場所をとらない超ミニタイプのマグネットハンガーです。
強力磁石で固定する便利な壁掛けフックなので、机や冷蔵庫などに取り付けられてとっても便利!
スベリ止めシート付きなのでスチールにしっかり吸着!
上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる!
特性強力
色シルバー
耐荷重(kg)(縦方向)約1、(垂直方向)約1.5
寸法(mm)33×13×17
フック自在回転
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
超ミニのネオ磁石をアクリル板に装着。磁石の直径は約5mm小さくて超軽量、しかも驚くほど超強力! 両面使用ができますので、スチール面に止めた磁石の上からゼムやクリップを重ねて止めることができます。
材質アクリル樹脂、ネオ磁石
外寸法(Φ×Hmm)30×5
デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
バックパックは、”防風・防塵”中綿入りフード、夜間の視認に安全なリフレクター付き。
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。
材質ポリエステル
色オレンジ
質量(g)約900(内容物含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約50×38
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
防災士が選んだ災害時の必需品をいつでもコンパクトに携帯!
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。
材質ポリエステル
色グリーン
質量(g)約200(内容物含む)
寸法(cm)35~63(ストラップ立ち上がり)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約12×24
マチ(cm)7
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2)
寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5
サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2
ビット6本
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる3Lタンクロック。ミニマリスト向けの最小モデル、財布など最低限の荷物を収納したい方におすすめ。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ。ライディングのじゃまになりにくく最低限の荷物を収納したい方におすすめ。バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定。容量:3L、最大積載重量:1kg、サイズ(外寸):底部縦210×底部横210×高さ150mm。別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
付属品レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス
容量(L)3
最大積載量(kg)1
外寸(mm)底部縦210×底部横210×高さ150
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。貼付けスタンドタイプ。
ミニスタンドタイプなので場所を取らず粘着シールでしっかり設置。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・スタンド:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、スタンド:約8、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、スタンド:約38×26×38
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
。高出力ネオジウムスピーカーとBluetooth受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジカセ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載:スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載、迫力のサウンドで聴くことができます。カセットテープが良く見えるデカ窓と押しやすいピアノスイッチ。レジューム機能搭載。東芝エルイートレーディング株式会社の製品です。
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
充電式ミニRGBライトは、コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。ベッドサイドにはもちろん、室内のさまざまな場所で利用できとても便利です。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。実用的な昼光色・電球色に加えて、おしゃれなイルミネーションモードがあり気分や用途に合わせて自在に部屋の雰囲気を演出できます。
使用場所室内
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!
材質SS・SPC
ねじ1/4-20UNC
関連資料(1.55MB)
いろんな磁石の特性がわかる
セット内容アルニコ磁石2本、棒磁石4本、U形磁石1個、ドーナツフェライト10個、カラーマグネット10個、角形フェライト10本、フェライトU形ミニ10個、収納ケース
1セット
¥13,500
税込¥14,850
4日以内出荷
関連キーワード