23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientificミニ遠心機
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000 最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定) 付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック 寸法(mm)128×153×104 質量(g)815 電源AC110~120V・50/60Hz 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛 付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ 寸法(mm)160×162×102 質量(g)800 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(3Pプラグ) アズワン品番2-5668-41
1箱
33,900 税込37,290
当日出荷

050630-7 ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg)1.6 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm) 遠心加速度960/2000/2900xg 最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)6900 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ 寸法(mm)170×150×130 質量(kg)1 電源AC100V・50/60Hz 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

HSC-12000 ハイスピンミニ遠心機 アズワン 動画あり
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz サイズ(mm)150×180×130 アズワン品番1-2827-01
1個
33,500 税込36,850
翌々日出荷

素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114 タイマー最大30分
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
材質ABS樹脂 幅(mm)126 高さ(mm)140 奥行(mm)125
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定) 付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6 材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン 寸法(mm)175×140×104 質量(kg)約1.85 電源(V)AC110~120(50/60Hz) 規格CE SGS RoHS 認証/準拠 最大遠心力(G)2000×g 最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン プラス
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg)14,100 回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み) 質量(kg)4.3(ローター込み) 騒音値(dB)<52 最大消費電力(W)85 加減速時間13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間15秒~99分、連続運転 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番1-8707-02 最大容量(mL)12×1.5/2.0 ローター2個
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

Thermo Fisher Scientific高速ミニ遠心機
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12 寸法(mm)171×203×114 質量(kg)1.4 電源AC100~240V・50/60Hz タイマー最大30分 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

回転数(min-1[r.p.m])6200 質量(kg)1.1 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8m 2Pタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140 安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分) 遠心加速度2000G 最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本 アズワン品番0-8120-01
1個
52,900 税込58,190
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000 回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み) 質量(kg)4.3(ローター込み) 騒音値(dB)<49 最大消費電力(W)70 加減速時間13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間15秒~30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番1-8707-01 最大容量(mL)12×1.5/2.0 ローター2個
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz) 適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体 付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg)0.5 サイズ160×170×122mm 電源(V)AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 モーターブラシモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 遠心加速度2680G(最大) アズワン品番3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」の補充用、交換用の研磨タンクです。 「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」以外ではご使用になれません。
仕様●研磨タンク容量:0.25L●タンク形状・内寸:六角形・対辺70×深さ55mm●構成部品:タンク本体、蓋、締付ネジ●材質:【本体部】ウレタンゴム / 【蓋部・締付ネジ】鉄(メッキ仕上げ) アズワン品番67-9215-81
1個
109,800 税込120,780
欠品中

AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)