金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番320-3565
材質スチール(ユニクロ)
適合レール10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用
材質SUS304
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
仕上亜鉛黒メッキ
規格3.2×10×10×10
寸法A(mm)10
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
板厚(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。
仕様コの字
トラスコ品番858-6045
寸法(mm)12×14×12
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
1パック(10個)
¥719
税込¥791
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)15
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型U
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
幅(mm)9.5
板厚(mm)1.6
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)19
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード