24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMI MiniタイプC19ピンオス 対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.2 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 イーサネット対応 ケーブルタイプスーパースリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI mini
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)オス - HDMI Miniオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器 機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン) 機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMI MiniタイプC19ピンオス 対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスーパースリム 変換タイプオス - オス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル。仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用 ブラック コネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 最大解像度1920×1200 コネクタAMini HDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VodaviewMiniHDMIケーブル
エコ商品
ミニHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状ミニ HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類ミニHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)10.2 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス オーディオARC・eARC
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。
ブラック コネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。 MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。 本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。 HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAオス 対応機種MiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 ケーブル外径(Φmm)5 シールド3重シールド オス形状Mini DisplayPort、HDMIタイプA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIミニ端子(19ピン-TypeCコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実演し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
コネクタ形状HDMIタイプCオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度Full HD(1080p)対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) プラグ金メッキ 最大解像度4K/30p 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約5 イーサネット対応対応 コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIミニ(タイプC/オス)W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm 変換タイプオス-オス
1個
889 税込978
8日以内出荷

ハイスピードHDMIケーブル。ミニHDMI・マイクロHDMI変換アダプタ付の3点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス) 分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)6 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz 転送速度(Gbps)10.2 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス、オス-メス オーディオARC・eARC
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター::錫引き銅 コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オス AWG32 インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080ピクセル/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプParade PS8121E 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ変換ケーブル
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。ミニDisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途ミニDisplayPortのPCとHDMIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。 ホワイト ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む) コネクタ形状ミニDisplayPort オス-HDMI オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、HDMIコネクタ部:21.2×53(SR部含む)×12.2 解像度最大3840×2160(4K60Hz対応) ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0、HDCP規格:Ver1.4/Ver.2.2 対応 ケーブル径(Φmm)約6.0 メス形状HDMI
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

HDMI→VGAケーブル。HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大フルHD(1920x1080)の解像度に対応。3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、HDMIから3.5mmステレオミニ端子に変換可能。HDMIをVGA(D-sub 15pin)端子に変換し、最大解像度1920x1080に対応。HDMI信号に含まれるデジタル音声信号も同時に変換し、3.5mmステレオミニ端子に出力可能。給電用のmicro-Bポートを搭載しており、HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種でも安定動作させることができる。
ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状HDMI19ピンオス - D-Sub15ピンオス、HDMI19ピンオス - micro USBメス、HDMI19ピンオス - ステレオミニジャック端子メス 最大解像度1920×1080/60Hz オス形状HDMI19ピン、D-Sub15ピン メス形状micro USB 変換タイプオス - オス/メス - オス
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

サンワサプライ変換ケーブル
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ブラック 規格【線材規格(UL)】2919VW-1 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用) 電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー) ケーブル外径(Φmm)約5.5 対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA) 変換タイプオス - オス/オス - メス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080(60Hz) オス形状HDMI-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
当日出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SANYO(サンヨー)機種に対応しております。VCP-HDMI02の互換品としてご使用ください。※SANYO純正品ではございません。DMX-CS1。DMX-FH11。DMX-GH1。DMX-SH11。DMX-CG11・DMX-CG100。DMX-CG110。DMX-CA9・DMX-CA100。DMX-WH1・DMX-WH1E。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMI-VGA変換ケーブル
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ ・プロジェクターなどに出力できます。1920×1080 の解像度に対応。ドライバ不要。金メッキプラグ
適合対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど ブラック 対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応 コネクタ形状HDMIオスー VGA(D-Sub 15pin)オス 関連資料(0.27MB) HDMI規格HDMI Ver1.2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
当日出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Nikon(ニコン)機種に対応しております。HC-E1の互換品としてご使用ください。※Nikon純正品ではございません。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。D3S。D4。D4S。D5。D6。D90。D300S。D500。D600。D610。D700。D750。D780。D800。D800E。D810。D810A。D850。D3100。D3200。D3300。D3400。D3500。D5000。D5100。D5200。D5300。D5500。D5600。D7000。D7100。D7200。D7500。L110・L120。L610・L810。P100・P300・P310。P500・P510・P520。P530。P7000・P7100。P7700・P7800。S60・S80・S100。S800c・S6000・S6100。S6200・S6300・S6400。S8000・S8100・S8200。S9100・S9300。AW100。COOLPIX A。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]。HDR-CX7。HDR-CX12。HDR-CX120。HDR-CX170。HDR-CX180。HDR-CX270V。HDR-CX370V。HDR-CX500V。HDR-CX520V。HDR-CX550V。HDR-CX560V。HDR-CX590V。HDR-CX700V。HDR-CX720V。HDR-PJ20。HDR-PJ40V。HDR-PJ210。HDR-PJ590V。HDR-PJ760V。HDR-SR7。HDR-SR8。HDR-SR11。HDR-SR12。HDR-TG1。HDR-UX20。HDR-XR100。HDR-XR150。HDR-XR350V。HDR-XR500V。HDR-XR520V。HDR-XR550V。★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]。NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K。NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K。NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK。NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T。NEX-6・NEX-7。NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3。★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー。NEX-VG10・NEX-VG20。NEX-VG20H・NEX-VG30。NEX-VG30H・NEX-VG900。★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”。HDR-TD10・HDR-TD20V。★デジタル録画双眼鏡。DEV-3。★スタイリッシュコンパクトモデル。DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V。DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V。DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V。DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10。DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70。DSC-WX100・DSC-WX170。★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]。DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y。DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y。DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y。DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L。DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900。SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y。SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y。SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY。SLT-A57。α65・α77・α99。★”Bloggie”(ブロギー)。MHS-CM5。MHS-FS3。MHS-TS20K。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷