2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類3S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)4
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥179
税込¥197
当日出荷
2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質リン青銅
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)26~28
1パック(100本)
¥369
税込¥406
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数6
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)12
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥569
税込¥626
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類8S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類2S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数3
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)6
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥289
税込¥318
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
極数6
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)6.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥569
税込¥626
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
極数10
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)10.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
極数12
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)12.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
極数14
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)14.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数5
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)10
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥459
税込¥505
10日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)8
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。8ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数8
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)16
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥769
税込¥846
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。7ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数7
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)14
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
寸法H(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)4.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
極数16
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)16.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
極数8
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)8.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥769
税込¥846
3日以内出荷
Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類その他
ケーブル長(cm)約7
コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
1本
¥268
税込¥295
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
許容電流(A)3A(MAX)
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)2.65
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード