USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
ケーブル長(m)3.05、最大:5
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
色グレー
質量(g)522
AWG30
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB 2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Mini-B
USB規格USB2.0
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。
ケーブル外径(Φmm)約3.8
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
UL規格線材:UL2725
ケーブル径(Φmm)2.5
USBタイプUSB2.0/1.1
変換タイプオス - オス
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
質量(g)約36
ケーブル長(m)約2.5(SR間)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。<デジタルカメラ>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<デジタルハンディカム>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
UL規格線材:UL2725
ケーブル径(Φmm)2.5
USBタイプUSB2.0/USB1.1
変換タイプオス - オス
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。
高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。
フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。
本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。
フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
転送速度(Mbps)480(最大)
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm
転送速度(Mbps)480Mbps
アズワン品番65-9280-90
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
仕様●コネクター形状:USB(A)オス-ミニUSB(B)オス●長さ(m):3.0●ケーブル直径:4.2mm●規格:USB2.0/USB1.1●対応機種:USB(Aタイプ)を持つパソコン及びミニUSB(Bタイプ)を持つ周辺機器●ミニUSBコネクタ対応のUSBケーブル 0.3m
アズワン品番65-9281-27
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約2.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm
アズワン品番65-9281-29
1本
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ金メッキピン
シールド2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
色ブラック
質量(g)75
ケーブル長(m)2
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
AWG28
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
変換タイプオス - オス
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約2.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド2重シールド
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1×USB Aオスコネクタ
1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
ケーブル長2m
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)43
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)16
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。
ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。
USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。
USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
金メッキピン使用、錆に強い
ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
形状USBAオス-miniUSBBオス
色ブラック
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128
幅(mm)42
高さ(mm)45
適合ビット(mm)六角ビット 6.35
適合バッテリーmicroUSB Bタイプ
セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)165
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
回転数(min-1[回/分])230
パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(cm)30.6
色グレー
長さ(mm)86
幅(mm)27
高さ(mm)16
質量(g)28
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)
メス形状Mini DisplayPort (20ピン)
変換タイプオス - メス
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)ポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに最適。対応機種:Windows、macOS、Ubuntuを搭載するThunderbolt 3 / 4ノートパソコンに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookで拡張デュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 搭載MacBooks & M1以降搭載iPad Proでシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
ポート数1
保証期間3年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)28
インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)0.95
付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)530
電源単三乾電池×4本(別売)
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)235×117×75
解像度640×480ピクセル
対応メディアmicroSD
防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)0~40
画素数480×RGB×272_Pixel
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。
スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。
光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書
電源USB電源
倍率(倍)光学ズーム20~220
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI
解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)
対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)
フォーマット形式【静止画保存】JPEG
画素数350万画素
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
IP68、EN60529. ミニUSB B-ミニUSB A. Bulgin Buccaneer 400シリーズ密閉型Mini USB B-Mini USB Aケーブルアセンブリは、Buccaneerシリーズのパネル取り付けUSBコネクタとかん合すると、IP68保護等級となります。. 特長と利点. 28 AWG. IP68等級. 完全オーバーモールド構造. ホットプラグ対応. データ転送速度: 最大480 Mbps. ねじ込みカップリング
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 3M USB タイプ 2.0 A オス - ミニ 4 ピン B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB A オス -5 ピンミニ B オスケーブルは、主に一部のデジタルカメラをコンピュータに接続するために使用されます。特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形用途一部のデジタルカメラをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径:約4.8mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径:約4.8mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
VGA、USBキーボード+マウスを接続するシングルケーブル設計
PC99に基づき色分けされたコネクタで配線が簡単
鮮明な画質を実現するミニ同軸ビデオケーブル
用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。USBキーボード/マウスを接続するコンピュータで使用可能
色ブラック
コネクタAUSB Type-A(4ピン)USB 2.0、VGA(高密度D-Sub 15ピン)
コネクタBVGA(高密度D-Sub 15ピン)
SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。
寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70
質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)
消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)
本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32
風量弱・中・強の3段階
連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
1台のHDMIソースの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力。VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。
仕様●最大ピクセルクロック(MHz):600●EDID設定:ポート1/デフォルト
セット内容クイックスタートガイド×1、ミニUSB Type-Bオス→USB Type-Aオスケーブル(0.5m)×1
質量(kg)0.09(0.2lb)
消費電力(W)1.35(DC 5V、4.6BTU)
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
材料メタル(アルミ)
準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
インターフェースHDMI Type-A オス×1(Black)(ビデオ入力)/HDMI Type-A メス×2(Black)(ビデオ出力)
解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
LEDBlue×2(出力)、Blue×1(電源)
動作温度(℃)0~40
サイズ(mm)88x60x15
保管温度(℃)-20~60
最大距離(km)3m/4K@60Hz(4:4:4)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)100
USBポートMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード&給電)
伝送速度(Gbps)最大データ18(6Gbps/レーン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。
用途iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple
材質TPE
色ホワイト
取得規格MFI認証
インターフェイスUSB-A⇔Lightningコネクタ
ケーブル種類フラット
適合用途充電/データ通信
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約350
規格VCCI Class A準拠
消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101
設置方法据え置き
視野角(左右:上下)80:80
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数合計4ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz
対応プロトコルIPv4, IPv6
対応SDカード最大:512GB
対応microSDカード512GB
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ