9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類非照光式 極数2 端子形状ハンダ端子 動作方式オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)12.2×11.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 取付板厚(mm)1.5~3 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン色 動作方式オルタネイト ボタン形状正角型 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量15A125V.AC 10A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

種類非照光式、プッシュスイッチ 定格3A.250V.AC 端子形状はんだ端子 取付穴(mm)(参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V 取付穴径(Φmm)12.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸型 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 色(本体) 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)2.4/6.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 電流容量3A125V.AC
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)10以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン色クリーム 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)0.9 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 500V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量0.5A30V.DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷

種類非照光式 ボタン色クリーム 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)1.6 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷