294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

手首関節、指、足底部のアーチのサポートにご使用いただけます。ホワイトテープ、伸縮テープ、キネシオロジーテープとの併用が可能です。汗に強く、併用するテープの個性を引き出して固定力を維持します。ホワイトテープとの併用で、それぞれのテープの機能を相互に向上します。
テープ長さ(m)6.8(伸長サイズ) 種別ソフト伸縮テープ テープ種類ソフト伸縮
1箱(4巻)ほか
4,530 税込4,983
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

MULLER(ミューラー)ビーバーダイナマックス
衝撃を軽減する腕に優しい斧です。斧頭が一定の衝撃で動き、刃が跳ね返ることなく喰い込みます。持ち手への衝撃を70%軽減させる特殊機構を採用しています。
用途薪割り作業。 全長(mm)840 質量(g)3600 材質(柄部)ヒッコリ-
1個
35,000 税込38,500
翌々日出荷

手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。 2つのストラップで締め具合を調整できます。 痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。 この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。 手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。 手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。 通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。
質量(g)57 タイプラップタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 500Aジョー開口 = 57mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ミューラージャパンMAX ニーストラップ JPプラス
内蔵チューブがひざ周辺のゆるみを抑制・サポート。 膝上、膝下、膝両サイドと4箇所にチューブ状のゴム製管が内蔵されています。 膝上のチューブは大腿四頭筋の不整列に圧迫を与え、膝下のチューブは膝蓋腱に圧迫を与え、サイドのチューブは外側へのズレに働きかけます。
左右区別左右兼用 材質ネオプレーン・ポリエステル・ナイロン・スパンデックス・シリコン 質量(g)162 タイプラップタイプ 適合部位ひざ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。 柄長さ(mm)360 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ミューラー独自のスポーツボトル。、赤と黒のストロー付と、シュアショットタイプの2つ。、専用ボトルキャリーは別売りとなります。
仕様●容量:946mL●材質:ポリウレタン
1箱(6本)
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶ用のアクセサリーです。薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶのに最適です。
用途薪割り用アクセサリー。 全長(mm)400 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
15,980 税込17,578
欠品中

日本向けに開発され、気候の変化に対応した非伸縮コットンテープです。発売開始から30年以上のロングセラー製品。ノンポーラスタイプで、高い張力の安定性と固定力を発揮します。テープエッジがギザギザで切りやすい。大量な汗に強い。ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ
テープ長さ(m)13.7 種別非伸縮コットンテープ ホワイト テープ種類非伸縮
1箱(6巻)ほか
4,050 税込4,455
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミューラージャパンSOFSOLE(ソフソール) アーチ
深いヒールカップと高いアーチ構造で、包み込むように足裏にフィット クッション性に優れたアーチ部分は、足裏にぴったりフィットしアーチをサポート かかと部分には衝撃吸収性に優れた高密度・高反発ジェル採用 ポリウレタンフォームのボディーが衝撃をエネルギーに変換 表面は、抗菌防臭効果のあるSilvadurTMを採用 吸水速乾性に優れたHydrologixTM加工により快適な足元を保ちます
用途こんな方にオススメ ハイアーチの方 ランニング中の内側アーチの倒れこみを制御し安定させたい方 シューズのフィット感を高めたい方 ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Plug-On Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated plug-on test prods with 2 mm stainless steel tip and nylon housing. (Stock numbers ; 714-8207 714-8207 and ; 714-8216 714-8216 have a 8-32 thread on the point).These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 83mm and they have a safety shock guard collar which is flat on one side to prevent rolling. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い伸縮性、固定性のある関節用伸縮テープ。テープエッジの糊面を無くし、曲線を出しやすくした伸縮テープです。強い固定力が特長です。曲線を出しやすいエッジ加工。柔軟性のある固定に最適
テープ長さ(m)4.57(伸長サイズ) 種別固定用伸縮テープ ホワイト テープ種類ハード伸縮
1箱(6巻)ほか
3,720 税込4,092
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = ステンレス鋼絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷


ミューラージャパン4ウェイ アジャスタブルニー
膝蓋骨を包み込む通気性素材のパットと4方向の非伸縮ストラップが、効果的な抑えを可能にします。 ストレスの無い柔軟で抑止性のある機能は、痛みを抑えます。
ブラック 適合部位ひざ用
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ血管クリップ ミューラー FEシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金 アズワン品番65-9063-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
79,980 税込87,978
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ血管クリップ ミューラー FEシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金 アズワン品番65-9062-96 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
79,980 税込87,978
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ血管クリップ ミューラー FEシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金 アズワン品番65-9063-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
79,980 税込87,978
33日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ミューラーヒントンブロス
希釈法による微生物の抗菌剤感受性試験用です。
タイプ薬剤感受性テスト用
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ血管クリップ ミューラー FEシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金
1本
79,980 税込87,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ血管クリップ ミューラー FEシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金 アズワン品番65-9062-94 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
79,980 税込87,978
33日以内出荷

1個
2,050 税込2,255
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Plug-On Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated plug-on test prods with 2 mm stainless steel tip and nylon housing. (Stock numbers ; 714-8207 714-8207 and ; 714-8216 714-8216 have a 8-32 thread on the point).These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 83mm and they have a safety shock guard collar which is flat on one side to prevent rolling. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 赤許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ血管クリップ ミューラー FEシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金 アズワン品番65-9062-99
1本
79,980 税込87,978
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ血管クリップ ミューラー FEシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金
1本
79,980 税込87,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップマイクロ剪刀 ミューラー FMシリーズ
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●鋭/鋭 直 全長170mm アズワン品番65-9067-20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
129,800 税込142,780
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップマイクロ鑷子 ミューラー FMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
42,980 税込47,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップマイクロ剪刀 ミューラー FMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●鋭/鋭 反 全長170mm アズワン品番65-9067-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
129,800 税込142,780
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップマイクロ鑷子 ミューラー FMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●先端0.2mm 全長110mm アズワン品番65-9067-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
42,980 税込47,278
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップマイクロ剪刀 ミューラー FMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●鋭/鋭 直 全長120mm アズワン品番65-9067-10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
99,980 税込109,978
33日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

ビー・ブラウンエースクラップマイクロ鑷子 ミューラー FMシリーズ
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
42,980 税込47,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)