64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナス漬には、下漬けの際に、少し加熱したミョウバン液(ナス1kg当たり2~20gを水に溶かした液)にナスを通します。レンコン・里芋・ゴボウ等のアクの強い野菜類や栗等には、皮をむいてから2Lの水に焼ミョウバン約2gを溶かした液に2~3時間漬けるだけで、アクを抜くことができます。栗・芋・豆・昆布等のような煮くずれしやすいものに対しては、2Lの水に焼ミョウバン約2~10gを溶かし、2~3時間浸し、水洗い後調理します。
名称焼ミョウバン 成分硫酸アルミニウムカリウム(乾燥) 95%以上 危険物の類別非危険物
1個(100g)
219 税込237
欠品中

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

香料、着色料、防腐剤、アルコールメントール無配合の無添加処方。ミョウバン100%。水でぬらして使うストーンタイプ。
香り無香 性別男性用
1個(60g)
999 税込1,099
当日出荷

重曹カルシウム炭酸湯/スキンケアシリーズ/ザラつく肌荒れ・しっしんに/花の香り/淡黄色の湯(透明タイプ) ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。 プラスチック使用量 約75%削減(従来品ボトル重量比) 小さく丸めて捨てられる。 つめかえ要らずでパッと使える。 計量スプーンでチャックを閉められ、スプーンは容器にかけて保管可能。 新処方 温泉構成成分を10%増量
用途お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。 発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。 さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。 赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 シリーズきき湯 香り花の香り 湯の色淡黄色の湯(透明タイプ) 商品タイプサステナパック 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360g)
599 税込659
当日出荷

名称ほう酸 等級一級 化学式H3BO3 濃度(%)≧99 化学組成H3BO3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-35 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量61.83 PRTR法第1種 CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称Aluminium, Powder 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式Al 濃度(%)≧99 比重d≒2.699 化学組成Al 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-93 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量26.98 CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

無添加処方の水でぬらして使うストーンタイプの制汗デオドラント。天然アルム石に着目した有効成分ミョウバン100%。
1個(60g)
999 税込1,099
当日出荷

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ結晶づくり
モールでキラキラかわいい結晶をつくろう カラーモール8色付
セット内容プラスチックさじト×1、粉末ミョウバン50g×1、粒状ミョウバン25g×1、ミシン糸×1、薬包紙×4、カラーモール8色組×1 材質プラスティック、ミョウバン、繊維 包装形態ヘッダー付PP袋 寸法(mm)180×240×30 アズワン品番65-2744-72
1セット
400 税込440
3日以内出荷

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
欠品中

名称酸化亜鉛 等級一級 化学式ZnO 濃度(%)≧99 化学組成ZnO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-47 危険物の類別非危険物 特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量81.39 CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

ミョウバン配合で汗をとめ匂わせない薬用デオドラントケア商品
商品タイプスプレータイプ 有効成分ミョウバン(アルム石) 性別男女兼用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(180g)
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム 動画あり
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ粉末 分類無機有機ハイブリット凝集剤 pH値中性 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー 動画あり
土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○土木工事濁水 形状粉末 薄茶 主成分珪藻土 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途外壁、木 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.88MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汗ばむ肌もさっとふくだけで殺菌、ニオわせない! 見た目もかわいいデオドラントパウダーシート。 ミョウバン(アルム石)配合の薬用デオドラントケア。 汗が出るのをおさえ、ニオイも防ぎます。 ワキの下・胸もと・首すじ・背中・脚など気になる部分もカラッと快適。 確かな効果で知られるミョウバン(アルム石)を配合 全身のニオイもおさえる! 緑茶エキスE(保湿)を新配合 殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)配合
性別女性用
1個(12枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汗・ベタつきをしっかり拭き取る!。これ一枚でガッツリふける!。清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!。ヒアルロン酸Na配合、タルク・ミョウバン配合、銀イオン配合。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。
用途肉体疲労のあとに。スポーツ・ジム・部活動後に。入浴・シャワーができないシーンに。勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュに。アウトドアや音楽フェスに 成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムK
1袋(20枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミョウバン配合で汗をとめ匂わせない薬用デオドラントケア商品
商品タイプシートタイプ 有効成分ミョウバン(アルム石) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12枚)ほか
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。 天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。 現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、 アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。 小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。
有効期限使用開始後約3~4ヶ月 成分【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。 内容量(g)150(30包) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約7.2×3.6×0.7(1包2粒) 標準使用量衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
1パック(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメテックスローランド潤素肌 和ハッカクールボディソープ
和ハッカの冷感と香りで癒されるクールボディソープ。 さらにデオドラント成分の柿タンニン、重曹、ミョウバンを配合。 体の不快臭を洗浄し、スッキリ清潔な素肌に導く。
商品タイプ本体
1個(480mL)
999 税込1,099
8日以内出荷

新発売!男の汗とニオイにサッとぬれるスティックタイプの直ヌリ制汗デオドラント。ノンメントール処方だから、ひんやりしない!有効成分「焼ミョウバン」配合。ベタつき防止成分配合で男の汗・ニオイを元から防いでさらさら快適。メーントール無配合。アルコールフリー
香り無香料 性別男性用 商品タイプスティックタイプ
1個
999 税込1,099
欠品中

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。植物の栄養分である糖類、微生物を抑えるミョウバン、水の吸い上げを助ける界面活性剤等の働きで、切花を長く楽しめます。
適合作物切花 成分糖類、ミョウバン、界面活性剤 トラスコ品番818-9327 容量(mL)450 質量(g)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233
1本(450mL)
699 税込769
当日出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879 税込967
当日出荷

手軽に使えて溶け残りも確認しやすい。断熱性に優れた容器で、湯が冷めにくい保温フロート付きです。底面が黒いので食塩やミョウバンの溶け残りが視認しやすくなっています。また、ふたが付いているので、湯などを運ぶときにこぼれにくくなっています。
セット内容容器(ふた付)10個、保温フロート(100mLビーカー用)10個 寸法(mm)Φ147×83(ふた含む) 容量(mL)500
1セット(10個)
3,200 税込3,520
4日以内出荷

焼ミョウバン不使用なので、小さなお子様から健康に気を使っている方まで幅広い世代に使用して頂けます。[食品添加物 一剤式合成膨脹剤] (成分重量)酸性ピロリン酸ナトリウム30.0%、炭酸水素ナトリウム25.0%、d-酒石酸水素カリウム10.0%、ステアリン酸カルシウム1.0%、コーンスターチ(遺伝子組換えでない)34.0%
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(3袋×10個)
1,298 税込1,402
3日以内出荷

ハイポネックスキュート切花長もち液
水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。植物の栄養分である糖類、微生物を抑えるミョウバン、水の吸い上げを助ける界面活性剤等の働きで、切花を長く楽しめます。
適合作物切花 成分糖類、ミョウバン、界面活性剤 トラスコ品番818-9333 容量(mL)150 質量(g)213 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165 希釈倍率50
1本(150mL)
519 税込571
6日以内出荷

重曹・ミョウバン・炭酸ガスを凝縮したツブが発泡し、成分がすばやくお湯に溶け込みます。入浴効果を高めて、だるい疲れ・肩こりを緩和して、たまった疲労感を爽快にいやします。入浴効果を高めて、肌荒れを和らげさらさら肌に。清涼成分メントール配合。汗ばむ季節も快適にからだケア 使いやすい計量スプーン付き 樹々そよぐ涼風の香り/フレッシュグリーンの湯 透明タイプ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360g)
699 税込769
翌々日出荷

清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na配合、タルク・ミョウバン配合、銀イオン配合。
用途スポーツ後の汗が気になるときに。入浴・シャワーができないときに。勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。 仕様基布素材:ポリエステル、レーヨン 成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムK シートサイズ(cm)40×30
1個(12枚)
269 税込296
当日出荷

清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na配合、タルク・ミョウバン配合、銀イオン配合。一枚で全身がしっかり拭ける!。首にも回る超大判!
用途スポーツ後の汗が気になるときに。入浴・シャワーができないときに。勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。 仕様基布素材:ポリエステル、レーヨン 成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムK シートサイズ(cm)60×40
1個(5枚)
189 税込208
欠品中

田辺金具色鮮やか
鍋イオン効果を利用し、青物野菜を茹でる時に使用する便利アイテム。微量金属作用で水の中に微量に溶けた銅イオンが水が浄化、殺菌されその作用で茹でた山菜や野菜の色がきれいに上がります。これさえあれば、アルミ・ホーロー・ステンレス製の鍋で銅鍋で茹でたのと同じような効果が得られます。漬け物容器に入れるだけで漬け物が色鮮やかな状態を保ちます。ナス漬けは苦味の原因となるミョウバン量を減らすことができ、ナス本来の美味しさを保ちます。また、ヌカ漬けはカビなどの防止にも役立ちます。
幅(mm)37 質量(g)約20 材質純銅 全長(mm)70
1個
499 税込549
3日以内出荷

手軽にサッとぬれるスティックの直ヌリ制汗デオドランド。アルコールフリー、メントール配合、スペアミントの香り。
香りスペアミント 性別男性用 商品タイプスティックタイプ
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷

・シャキシャキした短冊カットのねぎがおいしい ・太麺にマッチした濃厚なみそ味スープ ・別添おろしにんにくつき
種別太麺 シリーズ凄麺 原材料スープ(味噌、動物油脂、たん白加水分解物、ポークエキス、ねりごま、糖類、食塩、ニンニクペースト、ショウガペースト、植物油脂、発酵調味料、タマネギペースト、香辛料)、めん(小麦粉、食塩、大豆食物繊維)、かやく(ねぎ、糖類、唐辛子、でん粉)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、ソルビトール、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、環状オリゴ糖、クチナシ色素、ミョウバン、香辛料抽出物、酸味料、増粘多糖類、香料、(原材料の一部に鶏肉、ゼラチンを含む) アレルギー小麦、ごま、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン 入数(個)12 栄養成分1食当たり:エネルギー439kcal、たん白質12.3g、脂質13.4g、炭水化物67.2g、ナトリウム2.8g(めん・かやく0.1g/スープ2.7g)、食塩相当量7.1g(めん・かやく0.2g/スープ6.9g)
1パック(133g×12個)
3,298 税込3,562
5日以内出荷

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サタケマジックライス
エコ商品
かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。 調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。 原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。 アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。
材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個 質量(g)114 種類梅じゃこご飯 寸法(縦×横)(mm)155×160 マチ(mm)80 原材料うるち米(国産)、味付け梅、調味顆粒(食塩、かつお節粉末、粉糖、こんぶ粉末、かつおエキスパウダー、たん白加水分解物、こんぶエキスパウダー)、味付けちりめんじゃこ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、着色料(野菜色素、カラメル色素)、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、ミョウバン、酸化防止剤(ビタミンE) アレルギーなし 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー:353 kcal、たんぱく質量:7.5g、脂質:1.1g、炭水化物:78.3g、食塩相当量:3.0g
1袋
349 税込377
欠品中

靴の内側にふりかけるだけで靴のニオイの元となる雑菌を除去し足元のお悩みを解決します。 即効性は抜群で汗とニオイの成分は60分後に約90%減少、靴とニオイの原因菌は24時間後にはほぼ消滅 米粉や天然エッセンシャルオイルを使用している為革靴、長靴、ブーツ等靴の素材に関わらず安心してご使用頂けます。 効果は日本の第三者機関で実証済みです。
用途靴用消臭パウダー 成分米粉・シリカ・酸化亜鉛・ミョウバン・炭酸ジカプリリル・天然エッセンシャルオイル 寸法(mm)45×145 内容量(g)90
1本(90g)
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴の内側にふりかけるだけで靴のニオイの元となる雑菌を除去し足元のお悩みを解決します。即効性は抜群で汗とニオイの成分は60分後に約90%減少、靴とニオイの原因菌は24時間後にはほぼ消滅。米粉や天然エッセンシャルオイルを使用している為革靴、長靴、ブーツ等靴の素材に関わらず安心してご使用頂けます。効果は日本の第三者機関で実証済みです
用途靴用消臭パウダー 成分米粉・シリカ・酸化亜鉛・ミョウバン・炭酸ジカプリリル・天然エッセンシャルオイル 寸法(mm)45×145 内容量(g)90 香りスーパーミント
1本(90g)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

上質なちりめんにカリカリ梅をブレンド。程よい食感と風味が大好評の味わいです。
カロリー(kcal)100g当り:314 原材料しらす、梅、ごま、大根菜、食塩、小麦繊維、なたね油、麦芽糖、ぶどう糖、酵母エキス、デキストリン/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、ソルビット、酸味料、pH調整剤、着色料(紅麹、カラメル)、酢酸ナトリウム、炭酸カルシウム、ミョウバン、ビタミンB1、香料、(一部に小麦・ごまを含む)
1ケース(25g×10個)
1,298 税込1,402
4日以内出荷

全長(mm)70 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)20 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)