ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色ホワイト
プラグ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯
タイプクロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ定尺角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂
タイプ丸内キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
タイプハンドル付きネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
割タイプのため、周辺機器を取り外すことなく取付・交換が可能になり、交換工数が大幅に削減されます。
グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用
材質S45C
寸法L(mm)95
寸法a(mm)7
寸法D(Φmm)42
タップ径M6
寸法e(mm)12
寸法l(mm)23
寸法b(mm)3
寸法d(Φmm)25
締付ねじ2-M5
曲り角度30°まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)31
高さ(mm)12
タイプロッドエンド
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ねじ寸法(mm)M6×1
引張荷重(N)最大:1370
RoHS指令(10物質対応)対応
胴の部分が取り外し可能の為、周辺部品の交換も容易に行え、交換工数が大幅に削減されます。
グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用
寸法L(mm)157
寸法a(mm)7
寸法F(mm)62
寸法D(Φmm)42
タップ径M6
寸法e(mm)12
寸法l(mm)23
寸法b(mm)3
寸法d(Φmm)25
寸法I(mm)47.5
締付ねじ2-M5
曲り角度60°まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
用途フレームの支えや、T字形取付けに。
トラスコ品番240-2409
長さ(mm)15
幅(mm)15
A20
B8
高さ(mm)27
タイプ垂直・水平穴
E7
Φd18
ΦD115
Φd28
締付ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード