接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
材質難燃PE
仕様単層波付管
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
JIS規格JIS C8411
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様ワンタッチ型(防水)
色ベージュ
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付
色ベージュ
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
周囲からスマートホンの画面を見えづらくする、2Wayのぞき見防止フィルム
左右からののぞき見をブロックしてプライバシーを守ります。
フィルムに内蔵されたルーバーが、ブラインドの様に周囲から見えづらくします。
対応機種iPhone8/7/6s
付属品クリーナー不織布×1枚
質量(g)3
本体ハードコートPET(表面硬度3H)/反射防止
寸法(縦×横×奥行)(mm)129.1×59×0.2
特性のぞき見防止、反射防止
のぞき見防止左右180°(視野角約60°)
接着面シリコーン樹脂
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
周囲からスマートホンの画面を見えづらくする、4Wayのぞき見防止フィルム
上下左右からののぞき見をブロックしてプライバシーを守ります。
フィルムに内蔵されたルーバーが、ブラインドの様に周囲から見えづらくします。
対応機種iPhone8/7/6s
付属品クリーナー不織布×1枚
質量(g)5
本体ハードコートPET(表面硬度3H)/反射防止
寸法(縦×横×奥行)(mm)129.1×59×0.4
特性のぞき見防止、反射防止
のぞき見防止上下左右360°(視野角約60°)
接着面シリコーン樹脂
1枚
¥1,798
税込¥1,978
20日以内出荷
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
色ミルキーホワイト
適合管PF管42
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質(本体)難燃ABS
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
呼び電線管/16、22(25)兼用
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)14
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト径(Φmm)22、27
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びG1/2
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ