逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)8
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
色ブラック
高さ(mm)アダプター:18. 6
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター 。。スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質ステンレス
寸法(mm)(H)45×Φ16
本体質量(g)41
A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)アダプター:18. 6
色ブラック
正ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるスペーサー。ミラーの高さを調整するために使います。
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
ZIPミラー用の共通アダプターです
国産車からハーレーへのチェンジもOK
片側インチネジのスタッドボルトです
1個
¥549
税込¥604
9日以内出荷
適合車種Aprilia、Tuono V4 (2021-2022)、Tuono V4 1100 Factory (2015-2020)、Tuono V4 1100 RR (2015-2020)、Tuono V4 Factory (2021-2022)CF Moto、650 NK (2013-2017)Honda、CB500F (2016-2018)、CB500X (2013-2018)、CB650F (2014-2020)、CB650R Neo Sports Cafe (2019-2022)、VFR800X Crossrunner (2015-2020)Husqvarna、Svartpilen 701 (2019-2021)、Vitpilen 701 (2018-2021)Kawasaki、ER-6N (2012-2016)、Ninja 650N (2012-2016)、Versys 1000 (2012-2016)、Versys 650 (2015-2018)、Vulcan S (2015-2020)、Vulcan S Cafe (2018-2020)、Vulcan S Cafe Light Tourer (2018-2018)、Vulcan S Light Tourer (2018-2018)、Vulcan S Performance (2021-2022)、Vulcan S SE (2017-2017)、Vulcan S Sport (2018-2020)、Vulcan S Tourer (2021-2022)、Z 300 (2015-2018)、Z 400 (2019-2021)、Z 650 (2017-2022)、Z 800 (2013-2018)、Z H2 (2020-2022)、Z H2 Performance (2020-2022)、Z H2 SE (2021-2022)、Z650 Performance (2021-2022)、Z650 Urban (2022-2022)、Z900 (2017-2022)、Z900 Performance (2021-2022)、Z900 RS (2018-2022)、Z900 RS Cafe (2018-2020)、Z900 SE (2022-2022)、Z900RS Cafe Performance (2018-2020)、Z900RS Performance (2018-2022)KTM、1290 Super Duke R (2013-2019)Not Brand Specific、Not Model Specific (Not Year Specific-Not Year Specific)Suzuki、GSX-S 750 (2017-2021)、GSX-S1000 (2015-2022)、GSX-S1000F (2015-2021)、GSX-S1000FT (2018-2021)、GSX-S1000FZ (2018-2021)、GSX-S1000Y (2018-2021)、GSX-S1000Z (2018-2021)、GSX-S750Z (2018-2021)、GSX-S950 (2022-2022)、SV 650 (2016-2021)、SV650X (2018-2022)、V-Strom 1000 (2014-2019)、V-Strom 1000 GTA (2018-2019)、V-Strom 1000X GTA (2018-2019)、V-Strom 1000XT (2018-2019)、V-Strom 1050 (2020-2022)、V-Strom 1050XT (2020-2022)、V-Strom 650 (2021-2022)、V-Strom 650XT (2021-2022)Triumph、Street Triple RX (2015-2016)、Tiger 800 (2010-2020)、Tiger 800 XC (2010-2017)、Tiger 800 XCx (2015-2020)、Tiger 800 XR (2015-2020)、Tiger 800 XRA (2018-2020)、Tiger 800 XRT (2018-2020)、Tiger 800 XRx (2015-2020)、Tiger Sport 660 (2022-2022)、Trident (2021-2022)WK、650i (2013-2017)
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
ミラーの位置が25mm高くなります。
用途オートバイ用
材質スチール
寸法(mm)【全長×ねじピッチ】40×1.25
適合車種汎用
ミラーの長さ調整に最適!
用途バイク用
適合10mm 正ネジ(車体側正ネジ、ミラー側正ネジ)
材質スチール
ねじピッチ(mm)1.25
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに
差込角(mm)6.35
ハーレーに10mm正ネジの汎用ミラーを取り付けるためのアダプターです。
純正ウインカーがそのまま使用できます。
色ブラック
ねじピッチ1.25mm - 5/16UNF
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×67
ねじ長さ(mm)35
1セット(2個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
※取付ネジM10のミラーを取付ける場合は、ミラーアダプター(HA6282)が必要。
※ヤマハ車ノーマルミラーは取付不可。
主な適合車種ミニスクーター・ミニバイク用
適合車種ミニスクーター/ミニバイク
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MRR006。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。ネジサイズ:M5。備考:空冷モデル用。関連商品:品番:MRR002,MRR003,MRR005,OTS012,LVR001,MMU074
材質アルミ
色ブラック
備考空冷モデル用
関連部品MRR002 / MRR003 / MRR005 / OTS012 / LVR001 / MMU074
入数2個
ねじサイズM5
メーカー名:モートーン。メーカー品番:UMR251。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:M10正ネジ用。関連商品:品番:MRR006,MRR001,OTS012,LVR001
材質アルミ
色ブラック
備考M10正ネジ用
製法削り出し
関連部品MRR006 / MRR001 / OTS012 / LVR001
入数2個
ブレーキマスターシリンダーやバックミラーを変更する際やハンドルミラークランプ周りに便利なグッズを装着する際に必要な、干渉や高さを調整するアダプター類をラインアップ。
位置左右共通
表面仕上げ黒亜鉛メッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ