2,202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ調スプレー アサヒペン 動画あり
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(80mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色全色 特性傷消し、防汚、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス2枚 種別ガラス系コーティング 作業量(目安)普通車3台分 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番404-7427 材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL)420 質量(g)400 乾燥時間(分)30分(23℃) 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90 主な用途亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2 乾燥時間(完全)24時間 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12~0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用 型式楕円 (ミラー裏面)ホワイト 材質(ミラー)高級アクリル 材質(アーム)スチール(白塗装) 像の大きさ(曲面R)中(860) 使用場所室内専用
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル 鏡シルバー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
1枚ほか
45,980 税込50,578
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストア・エキスプレスL字脚ミラー(鏡厚5mm)
シンプルなデザインのL字脚ミラー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×43×160 質量(kg)8 キャスター樹脂製双輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径M8 傾斜角度(°)10 寸法(幅W×高さH)(cm)30×122(鏡面)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
1セット
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイエルモータースポーツサイドミラー 未塗装 NA0-7069GR
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-7069GR。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。未塗装に塗装されており、リフレッシュに最適。販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:サイドミラー。色[カラー]:未塗装。重量[キログラム]:0.9。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:ガスケット。型番:NA0-7069。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-706921-IL
付属品ガスケット 質量(kg)0.9 未塗装 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドミラー 内容左右セット 型番NA0-7069 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-706921-IL
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。
付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書 適合1~7型 材質ABS樹脂成型品 適合車種ハイエース200系
1箱
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1セット(2本)ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質鋼管 表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 オレンジ 直径(Φmm)76.3 肉厚t(mm)3.2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)スタンドミラー
ムダを省いたすっきりデザインのスタンドミラーで、飛散防止フィルム付きです。
用途鏡、姿見として。玄関 寝室 リビング 衣装部屋 ミラー かがみ 材質スチール(粉体塗装)、鏡 質量(kg)5.5 ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×40×150
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。 カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。 透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
810 税込891
当日出荷

【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。
1枚ほか
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
1枚ほか
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
1セット
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型 材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 タイプ二面鏡 板厚(mm)3.0 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
1式
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)680 材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)18.5 高さ(mm)1030 奥行(mm)615 フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9) 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)680 材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)18.5 高さ(mm)1030 奥行(mm)615 フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9) 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)642 質量(kg)13.8 高さ(mm)872 奥行(mm)589 グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
1台
96,980 税込106,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインで、 お部屋をCOOLに演出します。飛散防止フィルム付きです。
材質フレーム・脚・ヒンジ:スチール、ミラー:ガラス、フレーム・脚:粉体塗装、ヒンジ:メッキ塗装、ミラー:飛散防止フィルム貼り 厚さ(mm)(ミラー)3 質量(g)5400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×400×1500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナック・ケイ・エスカーブミラー用左右確認板
ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
用途注意喚起に。 材質アルミ 適合径(Φmm)7.63
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型 材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 タイプ一面鏡 板厚(mm)3.0 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
1式
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)642 質量(kg)13.8 高さ(mm)872 奥行(mm)589 グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
1台
96,980 税込106,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式角型 タイプ二面鏡、Hタイプ 板厚(mm)0.9 材質(ミラー)ステンレス
1式
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型 タイプ二面鏡 板厚(mm)3.0 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
1式
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)680 材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)18.5 高さ(mm)1030 奥行(mm)615 フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9) 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サイドアンダーミラー増設用に!
用途外装パーツ 外径(Φmm)Φ30(ミラー取付球部) 材質アルミダイキャスト ブラック 材質/仕上塗装
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)642 質量(kg)14.1 高さ(mm)982 奥行(mm)589 グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!。高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。
取付方式クランプ式 ミラー形状平面
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)