「ミラー 8mm 正ネジ」の検索結果
スクータータイプの補修用ミラー。スーパーディオ、ライブディオ、リード、タクト、セピア等に 左右セット
種別左右セット
メーカーHONDA
仕様8mm 正ネジ車両用 L/Rセット
適合車種ライブディオスーパーディオズーマータクトディオスマートディオ等
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HONDA/SUZUKI用丸型メッキミラー。ジョルノ、スクーピー,ジュリオ等の補修に。モンキーやリトルカブにもオススメです。
種別左右セット
メーカーHONDA
仕様8mm 正ネジ L/Rセット
適合車種ジョルノスクーピー
1セット(2本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
中古仕上げに最適!仕様。オーソドックスなスタイルにどんな車両色にもマッチするミラー裏側がブラックで、ステーがメッキタイプのミラーです。ビジネスモデル~スクーターまで正ねじ8mmに対応。汎用
仕様左右セット
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。
社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。
8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
スクータータイプの補修用ミラー。
左2本セット
用途スーパーディオ、ライブディオ、リード、タクト、セピア等に
種別左
メーカーHONDA
仕様8mm 正ネジ車両用 左2本入り
適合車種ライブディオスーパーディオズーマータクトディオスマートディオ等
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ミラー取り付け用ブラケット
ミラーだけでなく、ブラケットなどとしても利用可能です。
ハンドル径 7/8インチ(22.2mm)用
ネジサイズ 正10mm
適合に関しましては、サイズで判断をお願いします。
中古仕上げに最適!。汎用 10mm 正ネジ ミラーアダプター 左右セット。車体側ネジ径を正ネジ10mmから正ネジ8mmミラーに変換します
仕様左右セット
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
ミラーの位置が25mm高くなります。
用途オートバイ用
材質スチール
寸法(mm)【全長×ねじピッチ】40×1.25
適合車種汎用
中古仕上げに最適!。汎用 8mm 逆ネジ。右-8mm逆ネジ⇒10mm正ネジ ・ 左-8mm正ネジ ⇒10mm正ネジ。車体側が8mmの逆ネジの車種に10mm正ネジのミラーを取り付けるためのものです。
仕様左右セット
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)8
左右共通のラウンドミラー ワイドミラー採用
逆ネジアダプター及び左右の高さを揃える正ネジアダプター付属
新保安基準適合品
【取付準備】
14mmスパナ×2本
本製品は左右共通のため、ハウジングを回転させることによりミラー面をあわせてください。
取り付けの際、逆ネジのモデルは逆ネジアダプターを、反対側と高さの相違が出る場合には正ネジアダプターを使用してください。
アダプターを使用する際はアダプターを車両ミラー取付け部に固定します。
【取付方法】
車両に標準で付いているアダプター、同梱されているアダプター、またそれを組み合わせて車両に取り付けます。
カバーをずらしステー部の締め付け用ナットをいっぱいに緩めてください。アダプターにミラーステー部を取り付けます。
ステーの向きを調整し締付用ナットを締めてロックします。
ミラーハウジングを調整して、後方視界が十分に確保できること、各部がしっかりと固定されていることをご確認のうえ、ご乗車ください。
種別左右共通
色ブラック
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別左右共通
仕様左右共通ユニバーサルジョイント
後側視界の広さに優れた汎用性の高い楕円型ミラー。大型鏡面を採用、後方確認がスムーズなスタンダードミラー。左右別型の8mm正ネジタイプ。右ミラー(品番:KS-276R)。左ミラー(品番:KS-276L)。凸面鏡:平面鏡に比べて小さな面積で広い範囲を映すことができる凸面鏡を採用。面積の大きい鏡面で後方の視認性が向上。調整機能:ミラーの付け根部分を動かし、任意の角度に細かく調整可能。ダストブーツ:車体側取付部にダストブーツを装備、雨や埃の侵入を防ぎます。簡単取付:純正形状で、補修用としてもおすすめ。付属アダプター:KS-276Rには、8mm逆ネジアダプターを同梱。取り付けることにより、逆ネジ車両にも対応。KS-276Lには、8mm高さ調整アダプターを同梱。逆ネジ使用時に高さを調整するためのアダプター。
色ブラック
質量(g)約190
ねじ径(Φmm)8(M8×P1.25)
ねじピッチ(mm)1.25
取付寸法(mm)幅165×高さ155
ミラー寸法(mm)幅110×高さ73
平面鏡を使用しています。
仕様汎用
適合逆ネジタイプはヤマハ車に適合
セット内容左右1組
ボルト径(取付部)8mm
3スポークスアームを採用。
なめらかなラインでスマートに演出!!
セット内容8mm正ネジ、10mm正ネジ
ねじピッチ(mm)1.25
取付寸法(mm)幅155×高さ130
ミラー寸法(mm)幅110×高さ55
ねじ寸法(mm)M8
種別左右セット
メーカーHONDA
仕様8mm 正ネジ L/Rセット
適合車種ライブディオスーパーディオズーマータクトディオスマートディオモンキーカブ等
M10/M10逆M8ボルト付属
種別左右兼用
適合左右兼用、ヤマハ用右
ねじ径(mm)8(正ネジ)、10(正/逆ネジ)
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
1
2
次へ