350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防浸 材質ポリマー樹脂 エスコ品番EA758SE-20 寸法(mm)52×27×76(H) 質量(g)68(電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 防水仕様IPX7(水深1m30分間防水) 明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】 塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。 アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。 単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。 マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。 また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。
主な用途金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要) 使用場所屋内/屋外 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール) タイプ合成樹脂塗料(水性) 標準塗り面積(塗り回数)(m2)1.0~1.4(2回塗り/200mL) 指触乾燥時間(時間)0.5~2 乾燥時間1~2日(完全/気温・湿度による) 使用方法(1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。 塗装間隔2時間以上 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトな風合いと吸汗性のある綿素材 表面は味わいのあるヘリンボーン柄 中綿キルト仕様 両胸フラップポケット 衿裏フライス仕様 中綿キルト仕様
混率(%)表:綿100(ヘリンボン)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、衿裏・袖口リブ:アクリル100 仕様前立ファスナースライダー、右袖刺繍ネーム、左袖ペン差し付、左胸内ポケット、両脇逆玉縁ポケット 種別ジャケット タイプ保温性
1着
6,790 税込7,469
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。 材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP・TPE 商品構成単品 材質(被膜)PP 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫かつストレッチ性のある生地(リップストップ)採用で抜群の耐久性。裾ゴム仕様でローカットからハイカットまで多様なシューズに対応し、運動するシーンで高いパフォーマンスを発揮。サイドカーゴポケットは、長財布が入る容量を確保。
用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩 種別カーゴジョガーパンツ 機能ストレッチ 股下(cm)80
1本
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

化学繊維を混ぜていない純粋な綿(コットン)100%の生地に、一部本革を使用して作られたショルダーバッグ。製品は縫い上げてから丸ごと『洗う』特殊加工を施すことで、独特のヴィンテージ感を実現しました。また本体のロゴには軍事用バッグによく使われるステンシルプリントを使用。包む・運ぶという手段の多かった昔の軍事用バッグの雰囲気と機能性を再現しつつ、。ボディバッグやウエストバッグとしても使える3way仕様にすることで、現代のファッションと融合するように。創意工夫が重ねられています。そのまま使用していただいてもミリタリーな雰囲気を楽しめますし、。缶バッチや、ストラップをつけて自分なりにアレンジを楽しむことも可能です。
材質綿・本革 質量(g)680 幅(cm)31 高さ(cm)21 奥行き(cm)13
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダークグリーンのミリタリー調パネル採用。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ウォームホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。 他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。 軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間 サイズFree 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 生地ポリエステル1680D 質量(g)約800
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,050 税込6,655
当日出荷

収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)100 フタフタ付き 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)400
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたバリスティック加工をした超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ。 ツールに最適なポケットとホルダーが大小26か所。 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使用できます。 撥水加工をしていますのでバッグが長持ちします。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。
質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×205×250 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)205
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別オイル式 材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm)Φ56×27 質量(g)66 文字種別英文字 目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕事・日常のどちらでも使えるミリタリー風小物ケース。撥水加工ポリエステル使用
材質(本体)ポリエステル、カラビナ、アルミニウム
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番デザインの平型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。 質量(kg)約0.95 材質(本体)スチール
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタックベースミリタリージャケット
耐久性と機能性を両立。軽量で防風、シーンレスで自在に着こなせるミリタリージャケット。
用途作業 混率(%)(表地)ナイロン100、(裏地)ポリエステル100
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


頑丈なリップストップ生地に、心地よいストレッチ性をプラス。カーゴポケットは長財布も収まる抜群の収納性、底フラシ仕様でモノあたりがしにくく、膝が曲げやすい。穿くたびに"進化"を体感する"進化系"ミリタリーカーゴパンツ。
用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 股下(cm)83
1本
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

固形燃料に適したストーブの開発にあたり、エスビット社は、最大の燃焼効力と最大の熱効力を得ることを目標としました。ストーブの底にスリットを設け、空気が上方に廻るようにした結果、強力な熱い炎を出すことができ、熱効力は両側の突出した壁により一層高められます。即ち、その両側の壁によって炎が湯沸かしや調理用のなべ・かまの底を完全に包み込み、無駄がありません。又、ストーブの周囲を土や石で円形に囲むと、炎に風のあたるのを防ぐことができます。ポケットストーブは折畳み式で重量も、わずか85g(スタンダード/ミリタリー)で文字通りコンパクトなストーブです。携帯に便利で、ポケットにいれて持ち運べます。ポケットストーブは固形燃料を収納することができます。
材質亜鉛メッキ鋼、燃料ヘキサミン 質量(g)約180 内容固形燃料ミリタリー(14g×6個タブレット)付属 収納時寸法(mm)98×77×23
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです。
幅(m)1.8 2018年トラスコ掲載ページ6 1670
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンゲ化学工業Asnt ミリタリータンク
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
ミリタリーグレー 口径(Φmm)38(両口) 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束などに。 材質本体:ナイロン、カムバックル:亜鉛合金 幅(mm)25 厚さ(mm)1.5 迷彩/OD 最大使用荷重(kg)100
1巻
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-46P
黒色プラスチック製の普及版レンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。軍用ミルスペック、揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)74×56×27 精度±2° 使用温度範囲(℃)-20~+50 目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み 材質(ボディ)プラスチック 仕様軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式、クリッカー:128クリック
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

落ち着いたミリタリー柄でワークにもカジュアルにも使用可能です。ベルトは3枚貼り合せでボリューム感もあり丈夫です。
用途一般作業全般。 仕様テープカット可能 サイズF ウエスト(cm)102まで
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28 精度±2° 使用温度範囲(℃)-20~+50 目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み 材質(ボディ)アルミダイキャスト 仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。CAMO SYSTEMS社のネットの中で最もハイレベルのUV加工がされたシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです。
2018年トラスコ掲載ページ6 1672
1巻
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。カットの幅が広いブロードリーフタイプです。頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです。
幅(m)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1671
1巻
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人気商品のミリタリー腰袋シリーズにホワイト色が新登場しました。流行柄でもあり、汚れも目立ちにくい柄となっています。腰袋サイズは4種類。300・250・200・150mm。その他コーク入れ・サンダー入れ・スポンジバック・地ベラ入れ等、様々な用途でご使用いただけます。
迷彩色
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





車のカギや家のカギ、キーボルダー、セーフティーコードなど、色々なものの吊下げに便利です。
用途小物の吊り下げ用に 材質アルミニウム 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×98×7.5
1個
539 税込593
当日出荷

陸自向けコンパス専用帆布ケースです。
寸法(mm)130×105 仕様ベルト装着可能
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷


1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷