47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2)40 穴径(μm)0.22 滅菌γ線滅菌 材質(フィルター)親水性PES 材質(ハウジング)ポリスチレン ホールドアップ容量(mL)3以下
1箱(12個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF 材質(ハウジング)変性アクリル 直径(Φmm)33 滅菌γ線
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2 最高使用圧力(kPa)689 滅菌EO 材質(フィルター)LG 材質(ハウジング)HDPE
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。 白色 材質(フィルター)PVDF 耐熱温度(℃)85 膜厚(μm)125 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 総抽出物0.5%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2 穴径(Φμm)0.22 バブルポイント(kPa)124
1箱(100枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。 材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP 滅菌非滅菌 タイプ精密ろ過 ローター15mL(固定アングルローター) 有効ろ過面積(cm2)0.8 残液量(μL)10以下 材質(メンブラン)PVDF(デュラポア) 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77 適合機種15mLチューブ用固定アングルローター 最大遠心力(xg)5000
1ケース(25本)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 37 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0199-02
1セット(100個)
22,980 税込25,278
17日以内出荷

Merck(メルクミリポア)親水性デュラポア
低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ステリトップGP
有効ろ過面積(cm2)40 耐熱温度(℃)45 材質ハウジング: PS ホールドアップ容量(mL)3mL以下
1箱(12個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)4.5 直径(Φmm)33 耐熱温度(℃)45℃ 耐圧力(kPa)860kPa 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 処理量(mL)(目安)100 残液量(μL)<80(エア抜き後) 湿潤性親水性 材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF 表面無地
1ケース(100枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10 仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF) 穴径(μm)0.22 滅菌γ線 材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF) ろ過量目安(mL)1000~2000 材質(ハウジング)EASTAR 耐熱温度(℃)45 ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後) 耐圧(kPa)310
1箱(10個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Steriflip-GP 0.22μm PES RS 25/Pk 25PK
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GP, 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、販売促進印刷物:Try free Steriflip filter today! Contact your local sales representaTUVe. No purchase necessary! Expiration 03/31/2010. 〔海外情報〕、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済 材質ポリエーテルスルホン 直径(Φmm)64 高さ(mm)138 品名ステリフリップ(Steriflip)-GP フィルターユニット 滅菌ガンマ線 フィルター直径(Φmm)40 湿潤性親水性 アズワン品番61-0198-42 アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌
1セット(25個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌 材質親水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート ウェル数96 アズワン品番61-0203-61 アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
46,980 税込51,678
10日以内出荷

仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌 材質親水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート ウェル数96 アズワン品番61-0211-23 アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
189,800 税込208,780
15日以内出荷

材質親水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート ウェル数96 アズワン品番61-0204-52 アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌 材質親水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート ウェル数96 アズワン品番61-0211-06 アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 90 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)90 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0202-30
1セット(30個)
40,980 税込45,078
17日以内出荷

仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:GVHP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 疎水性, 0.22μm, 白色, 無地, roll、エア流量、L/min cm2:16、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧124 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、水の流量、mL/min cm2:15、空隙率%:75 材質疎水性PVDF 品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター 湿潤性疎水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-35 アプリケーションエアの滅菌、ガスの滅菌、溶媒のろ過
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5 材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PVDF 最大遠心力(G)12000 ローター1.5mL(固定アングルモーター) 直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45 有効ろ過面積(cm2)4.25
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル 白色 表面無地 特性親水性
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(150枚×4組)
92,980 税込102,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10 仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF) 穴径(μm)0.22 滅菌γ線 材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES) ろ過量目安(mL)1000~2000 材質(ハウジング)EASTAR 耐熱温度(℃)45 ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後) 耐圧(kPa)310
1箱(10個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
1箱(25個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター TGK品番719-23-32-12 品番UFC3 OGV 0S 穴径(μm)0.22 材質(メンブラン)デュラポア ろ過量目安(mL)0.5
1箱(50個)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

Merck(メルクミリポア)フロリナートメンブレン
生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。
表面無地
1ケース(100枚)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE) 白色無地 耐熱温度(℃)130 メンブレン厚さ150μm 空隙率(%)85 滅菌方法高圧蒸気滅菌
1箱(100枚)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーCL(親水性PTFE)
素早いろ過、および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去 タンパク質や核酸溶液での使用に最適 材質デバイス:ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PTFE 最高操作温度(℃)50 有効ろ過面積(cm2)0.8 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77 ホールドアップ容量(μL)10以下 遠心力(xg)5000 最大初期サンプル容量(mL)2
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイクロフィルろ過デバイス
滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン 直径(Φmm)47
1箱(150個)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33 滅菌γ線 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)80以下 最高使用圧力(kPa)862
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ステリカップ-GP
ラミナーフローフードでの使用にも使えます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。
材質フィルター/PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PS(ポリスチレン) サイズ(フィルター孔径) 0.22μm 耐熱温度(℃)45 有効ろ過面積(cm2)40
1箱(12個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PVDF
1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※水系サンプル用
直径(Φmm)25 形状A 滅菌非滅菌 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)PVC
1箱(250個)ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ステリカップ-GV
サイズフィルター孔径(μm): 0.22 直径(Φmm)(フィルター) 73 ホールドアップ容量(mL)3 ホールドアップ容量(μL)3000
1個ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)