22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスボトル
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 表面処理内外面酸洗浄済み 板厚(mm)1 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。2022年総合カタログスタンダード商品です。鉢底に穴のないタイプです。
用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴なし 材質ブリキ タイプ サイズ(mm)直径150×高さ300
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル(密閉式)N
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ密閉式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ピーコック魔法瓶工業専用ベース
専用ベースの上に置けば、一段と注ぎやすく使いやすくなります。
適合IDS-120S、IDS-150S、DIS-W150、IDS-W150 XA ブラック 本体質量(kg)0.46 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×318×100
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。2022年総合カタログスタンダード商品です。筒型バケツのアンティーク風ブリキポットです。
用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴なし 材質ブリキ タイプ筒型バケツ サイズ(mm)直径150×高さ300
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

濃厚な彫刻で高級感を表現。
容量(L)9 規格(型)320 寸法(幅W×高さH)(cm)32×43.5
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

コーヒーマシン用洗剤。コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した洗剤です。コーヒーマシンのミルク経路やあらゆる表面部位、特に全自動コーヒーマシンのミルクタンクやフロッサーに付着した乳成分の除去に最適です。。弱アルカリ性。弱アルカリ性なのでミルクや油汚れに強く、肌や素材を傷めずに汚れをしっかりと落とします。。生分解性の洗浄成分。生分解性洗浄成分によって配合されているので、環境にやさしい洗剤です。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

nedius(スイデン)オフィスクリーナー
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210 タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1 電源コード(m)10 付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り) 質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)11.8 電源(V)100 消費電力(W)1150 本体寸法(mm)317×330×427 風量(m3/min)2.6 対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN) ホース径(Φmm)32 吸引切替無段階切替 フィルター面積(m2)0.16 最大真空圧(kPa)18.5
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷