使い方いろいろ!どこでもミーティングができるホワイトボード
持ち運びができるホワイトボード
A4サイズだから持ち運びラクラクでバッグに、本棚に、簡単に収納できます。
材質本体/再生発泡PP、ホワイトボードシート/PVC+鉄粉入シート
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)ホワイトボード面1枚あたり/304×218
コンパクトで楽々移動。キャスター付で楽々移動ができ、プレゼンテーションやちょっとしたミーティングなどにに最適なホワイトボードとスタンドのセットです。ホワイトボードをスタンドにセットしたまま収納できます。
仕様吊具:無
付属品マーカー(大)黒・赤 各1本イレーザー(小)1個
タイプ白
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×900
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
KYボードはA3サイズ。記入内容を書き写さなくても、そのままコピーして保管できます。簡単に取り付けることができます。
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)
寸法(mm)803×439×93
450×600mmの黒板をセットして使えるスタンド。コンパクトで移動も簡単です。簡単に取り付けることができます。
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)
トラスコ品番371-6015
寸法(mm)955×634×111
質量(kg)4
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
KYミーティング、朝礼、会議の時などに黒板スタンドとしてご使用ください。
軽量アルミ製で、脚は800mm~1500mmまで伸縮自在。
長さ(mm)800~1500
径(Φmm)19
材質アルミ
幅(mm)900
質量(kg)1.2
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。
考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。
スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容無地
材質(表面)ソフト鉄板/PET
付属品イレーサー付マーカー黒1本
材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石
機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質スチール(クロームメッキ)
質量(kg)4.8
適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
付属品ペンポケット、専用用紙、マグネット、ヒモ付
材質エンビ
材質発泡スチロール+PP加工紙両面貼り・アルミ枠
寸法(mm)450×600
付属品水性ペン黒1本、消し具
トラスコ品番738-0097
文字内容危険
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。
また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに
設置方式スタンド式
材質(表面)スチール
仕様タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネット
付属品マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・無地
折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
本体寸法(mm)470×600×15
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1
材質(板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂
質量(g)1660
RoHS指令(10物質対応)対応
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
ボード面には25mmの方眼線が薄く入っているから、グラフやイラスト、文字などが書きやすく、写真や用紙を貼る時もまっすぐ貼ることができます。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で、ビジネスで
付属品マーカー(黒)、イレーサー、マグネット2個、フック金具(ネジ)、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・罫線あり
スタンド式ミーティングボード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×450×1600/1100
キャスター径(Φmm)50
材質(フレーム)アルミ
材質(脚)スチール丸タイプ
グリーン購入法適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
11日以内出荷
ホワイトボード(W600×H600mm)を2枚標準添付しています。連結ができて、間仕切りとしてもご利用いただけます。オプションでさらに見栄えアップ、表裏、上下に最大4枚まで吊るすことができます。
品質と価格に優れたホワイトボードです。
キャスター脚付きなので移動も簡単です
マグネットを使用して紙などの軽いものを貼り付けることができます。
トレー耐荷重:約3Kg
用途会議室・ミーティングスペースに。
トラスコ品番122-8014
グリーン購入法適合
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード 無地
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本
材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスの様々なミーティングシーンと活発な発想空間を演出
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1800×632
材質(フレーム)アルミ
材質(脚)キャスター
グリーン購入法適合
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
タテ型両面ホワイトボード。大型キャスター付で移動も楽々。座ったままでも書きやすく、ミーティングを活性化します
用途オフィス内のミーティングや学校授業での活躍します
仕様吊具:無
付属品マーカー(黒・赤 各1本)、イレーザー1個 ペントレイ1個
幅(mm)880
厚さ(mm)632
高さ(mm)1800
質量(g)14000
タイプ白/白
材質(表面)スチール
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)880×1482
グリーン購入法適合
取扱説明書(3MB)
面数両面
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使用に最適。ディスプレイの高さは1015~1275mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能。ディスプレイを取付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付き。100×100、200×200、200×100mmの取付け穴ピッチに対応しています。ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)ネジサイズはM4・M6のみに限ります。
用途小中型ディスプレイの設置に最適。店舗什器や案内掲示など多様に使用可能。
総耐荷重(kg)25
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)14.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×1130~1390
アズワン品番64-0900-68
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
タテ型両面ホワイトボード。大型キャスター付で移動も楽々。座ったままでも書きやすく、ミーティングを活性化します
用途オフィス内のミーティングや学校授業での活躍します
仕様吊具:無
付属品マーカー(黒・赤 各1本)、イレーザー1個 ペントレイ1個
幅(mm)880
厚さ(mm)632
高さ(mm)1800
質量(g)14000
タイプ白/白
材質(表面)スチール
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)880×1482
グリーン購入法適合
取扱説明書(3MB)
面数両面
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
20~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。
転倒抑制のため、キャスター(ストッパー付き)×2個、アジャスター×2個が付属します。
店舗什器や案内掲示用、テレビミーティングなどの使用に最適です。
ディスプレイの高さは1107.5~1367.5mmまで無段階で設定が可能です。
ディスプレイを取り付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。
チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きです。
VESA取付け100×100、200×200、200×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)25(15以下のテレビを取付け可能)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
アズワン品番64-0906-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに
材質アルミ
表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
危険予知活動表です。
付属品カラーマグネット×4・ラーフル×1・マーカーペン黒×1
質量(kg)2.5
寸法(縦×横)(mm)450×600
仕様粉受付、マグネット対応
トラスコ品番504-2623
色白
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)
サイズ43型
ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約21
入力信号デジタル
最大消費電力(W)230
コントラスト比4000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとして
色ブラウン
間口(mm)900
関連キーワード