31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションミーリングバイス
フライス盤に取り付け、粗加工用として使用します。別売りの回転台に取り付ければ、360°回転可能になります。
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

ギガ・セレクションミーリングバイス用回転台
GSEK専用回転台です。360°回転が可能です。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します 口幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)190 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AH-150
1個
234,000 税込257,400
翌日出荷

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を把握します 口開き(mm)0~36(4段階) 口幅(mm)50 アズワン品番64-5178-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)2次元ミーリングバイス
材質普通鋳鉄(FC25) 旋回角度(°)360 傾斜角度(°)水平から垂直に50
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様口奥行:38.1mm 質量(kg)14.1 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-51
1個
77,000 税込84,700
8日以内出荷

VERTEX(バーテックス)K形ミーリンングバイス
材質普通鋳鉄(FC25) 旋回角度(°)360
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN)45(4.5t) 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定 口開き(mm)50 口幅(mm)70 寸法(mm)(接地面)W100×D142 質量(g)2550 角度(°)0~90 本体寸法(mm)W170×D120×H63 取付穴M6 アズワン品番64-5179-48 RoHS指令(10物質対応)対応 口高(mm)20
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)156 口開き(mm)300 付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本 質量(kg)41 口深(mm)57 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンバイスをミーリングテーブルに固定するときに必要なクランプです。
セット内容六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。
セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68 口幅(mm)73 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~115 9段階 口高(mm)35
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68 口幅(mm)73 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~115 9段階 口高(mm)35
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ミスターマイスターCompact-7用バーチカルスライド
エコ商品
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行います アズワン品番64-5178-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

仕様タイプ = ミーリングバイスジョー幅 = 72mmジョー開口 = 72mm取付け = ボルト重量 = 6.6kgクロスバイス. はさみ口が72 mm幅のスチール製になっている汎用型クロスバイスです。. ピラードリルと組み合わせて使用すれば、簡易式の縦型フライス盤として使用可 双方向にスムーズな回転移動 研磨仕上げの硬鋼はさみ口
1個
31,050 税込34,155
6日以内出荷