加熱処理したなまタイプのミルワームです。缶入りなので衛生的!野鳥類やアロワナ、肉食熱帯魚、爬虫類、両生類、小動物などに!
成分水分70%以下、粗蛋白質17%以上、粗脂肪5%以上、粗繊維1%以下、粗灰分3%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×94×43
内容量(kg)35
原材料ミルワーム
1袋(35g)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
新鮮なミルワームをそのまま乾燥させました。豊富な動物性たんぱく質を含むミルワームを手軽に与えられます。乾燥しているので保存にも便利!定期的に与える事で健康維持をサポートします。
成分水分4.3%以下、粗蛋白質50.1%以上、粗脂肪27.4%以上、粗繊維5.7%以下、粗灰分3.9%以下、エネルギー504kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×95
原材料ミルワーム
1袋(70g)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
昆虫食を好む小動物用補助食!
香ばしさと食感が良く、嗜好性が高いジャイアントミルワーム。
タンパク質補給やおやつにピッタリの美味しい食材です。
仕様●原材料:ジャイアントミルワーム●保証成分:粗たん白質50.0%以上、粗脂肪26.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分7.0%以下●エネルギー:約463kcal/100g●※ペットフードです
アズワン品番68-1070-24
1袋(30g)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパーです。2本通しはサンコッコー カラー紐〈細〉・〈中〉、1本通しは〈細〉〈中〉〈太〉に対応しています。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
材質ポリアセタール
野鳥が好む素材を厳選し、バランスよく配合しました。トウモロコシやアワ、ヒマワリなどをブレンドし小型の野鳥に対応したまき餌です。庭先やベランダなどにエサ箱を置いたり、まいたりして野鳥を観察してください。
成分水分11.7%以下、粗蛋白質10.5%以上、粗脂肪7.5%以上、粗繊維10.1%以下、粗灰分2.6%以下、エネルギー387kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×40
内容量(kg)1.6
原材料アワ(皮付き)、キビ(皮付き)、トウモロコシ、カナリアシード(皮付き)、小粒ヒマワリ、黒ヒマワリ、青米、小麦
1袋(1.6kg)
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
新鮮な種子を厳選し、配合しました。鳩の健康維持に必要な栄養成分がバランスよく配合された鳩のためのフードです。
成分水分14.0%以下、粗蛋白質8.5%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分2.0%以下、エネルギー318kcal/100g
原材料トウモロコシ、マイロ、小麦、ソバ、大麦、麻の実、サフラワー、豆類
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー 2本通しです。サンコッコー カラー紐〈細〉〈中〉に対応しています。
用途衣類・小物など
材質ナイロン
一体式止め具で、一発開閉が可能になり、時間のロスがなくルアー・ワーム・小物等を取り出せます。
仕切りをリブに差し込め、なおかつリブの間にも差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることができます。
色クリア
高さ(mm)40
材質(本体)ポリプロピレン
寸法A(mm)40
仕切り可変
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
材質(仕切板)ポリプロピレン
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
加熱処理したなまタイプのコオロギです。缶入りなので衛生的!小動物や爬虫類、猛禽類、肉食熱帯魚などに!
成分水分75%以下、粗蛋白質20%以上、粗脂肪5%以上、粗繊維1%以下、粗灰分3%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×94×43
内容量(kg)40
原材料コオロギ
1袋(40g)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
誘って食べさせて撃滅
家のまわりや庭にまくだけで、ナメクジ・カタツムリ、ダンゴムシ・ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリなどのさまざまな害虫を誘引し、食べさせて駆除します。
ひと晩で効果を実感!
さまざまな害虫の食性に合わせて、緑色・茶色・赤色・黄色の4種の顆粒を食べやすいサイズにして混合しています。
まいた翌日から効果を実感できます。
(1)緑色顆粒:ナメクジ・カタツムリが好きな成分を配合
(2)茶色顆粒:ダンゴムシ・ワラジムシが好きな成分を配合
(3)赤色顆粒:ヤスデ・コオロギが好きな成分を配合
(4)黄色顆粒:ムカデ・アリが好きな成分を配合
まきやすいボトルで簡単処理
まきやすいボトルにたっぷり入っていますので、広い範囲の害虫を駆除できます。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル
適合害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリ
タイプ顆粒
適合場所庭、家のまわり
散布面積(m2)1m2あたり約2g
有効期間約2ヶ月
質量(g)約416
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×80
アズワン品番64-5170-93
1袋(5L)
¥369
税込¥406
当日出荷
ターゲットの興味をそそるカラーと相まって戦略的な釣りを楽しむことができます。
用途テナガエビそっくりに動きやサイズを再現したソフトワームです。
サイズ(inch)2
入数(個)5
使い方はなんでもOK!ターゲットもなんでもOK!多魚種がつれて楽しい
タチウオのルアー釣り、波止からのテンヤ釣りにおすすめのワームが登場!
タチウオが好むフォーミュラを配合し集魚効果も抜群。テール部分にはリブを施しリアルな艶めかしいアクションを再現します。テールがぷるぷるクネクネ動いて魚が好反応!!カラーは高実績の4色。4色アソートのMIXグローも新登場!
用途【使い方】タダ巻き
ジグヘッドやタチウオ用のテンヤに巻いてゆっくりトレースするだけ!
ジグヘッドやノーシンカーで、ヒラメ、マゴチなどのフラットフィッシュにも効果的!
テンヤとワームのいいところ取りで、時合の短いタチウオを攻略しよう
全長(mm)120
入数(本)4
「刺せる・匂う・吸い付く」カルティバ純正「ピンワーム」。刺しやすい素材を使い、セットが簡単です。現場でのローテーションが大切な釣りですから、「ズレにくさ」よりも「刺しやすさ」を優先しました。メバルの繊細なアタリによるハミを知るための情報源にもなります。ボディデザインには背や腹といった概念が無く、どこからでもハリが抜けます。テイルの付け根にはクビレがあります。ボディの制約から離れたテイルが自由度を確保し微振動。いつも魅了的に魚を誘い続けます。甲殻類系の味を練りこみ、甲殻類系の匂いを吹きつけ、一定の集魚効果を実感できます。先端部分は半円吸盤状態に窪み、バランサ―ヘッドに装着すると、ぴったりフィットし、シルエットが一体化します。
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数06パール
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
幅広い釣り方や魚種に対応する万能エサ、オキアミです。高い品質が自慢。粒ぞろいで、撒き餌だけでなく、刺し餌としても使用可能です。Mサイズ・・・グレ(メジナ)や中小型根魚釣りに最適、。Lサイズ・・・チヌ(黒鯛)、マダイや、青物に最適。
用途釣り・海上釣堀・漁業
質量(kg)約3
サイズL
1個(3000g)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
幅広い釣り方や魚種に対応する万能エサ、オキアミです。高い品質が自慢。粒ぞろいで、撒き餌だけでなく、刺し餌としても使用可能です。Mサイズ・・・グレ(メジナ)や中小型根魚釣りに最適、。Lサイズ・・・チヌ(黒鯛)、マダイや、青物に最適。
用途釣り・海上釣堀・漁業
質量(kg)約1.5
サイズL
1個(1500g)
¥679
税込¥747
6日以内出荷
強力なウォブリングを発生するテールがボリューミーな扁平ボディをハイピッチで振るわせる新感覚のシャッドテールワーム。ボディにはブロック状のリブが無数に配され、複雑な乱水流を発生させると同時にスレたバスに見切られにくいという効果もあります。先行発売されていた「トレーラーアッセンブル・モデル」からの進化を遂げ、オフセットフックによるノーシンカーやネイルリグにおいても、パワフルなテールアクションを維持しつつ安定したスイミングが可能になりました。もちろんラバージグのトレーラー、ジグヘッドでのスイミング等でも、その圧倒的なアピール力でバスをひきつけます。
用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト!
サイズ(inch)5
適合フック【#】マルチオフセット6/0
入数(個)5
グリーンマーク認定
関連キーワード