ベルト幅5cmでしっかり装着
フィット感のあるウレタン付マジックテープ式
用途運動会の定番むかで競争(5人用)用ベルト
仕様5人用
質量(g)260
寸法(幅W×長さL)(cm)5×158、ベルト:5×32
主材質ナイロン、ウレタン
マジックテープ式でカンタン装着運動会、各種イベントに最適な二人三脚用ベルト
厚さ(mm)5
質量(g)50
寸法(幅W×長さL)(cm)5×49.5
こんなお得な商品も!

ハチマキ 不織布 2枚入
モノタロウ
¥99
税込¥109
幅(mm)40
長さ(m)1.4
材質不織布(ポリエチレン)
入数(本)1
人気のむかで用ベルトDX10人用タイプ
仕様10人用
セット内容同色2本1組
材質ナイロン、ウレタン
質量(g)500/組
寸法(cm)本体:幅5×長さ約330、ベルト:5×32
こんなお得な商品も!

ハチマキ 布製 2枚入
モノタロウ
¥169
税込¥186
ハチマキを巻いてビシッとキメよう!イメージカラーに合わせて一致団結!
幅(mm)40
質量(g)15
長さ(m)1.1
マジックテープでしっかりとめられます。グローブベルトとしても使えます!
寸法(mm)約500×50
材質ナイロン
材質ポリエステル
寸法(mm)約620×750
胴回り(mm)(最大)1800
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
”ムカデの習性を徹底研究”だから→カンタン置くだけムカデ退治!大きなムカデも入る大型容器。しっとりゼリータイプで食べやすい。甘い樹液成分配合。どこでも置ける屋内外兼用。【ムカデがいなくなる効果の仕組み】ムカデが出そうなところに置いてください。(ベランダ、玄関、窓際)暗がり容器で高い侵入率。しっとりゼリーをしっかり食べさせます。大型容器で大きなムカデにも効く ムカデがいなくなる(※使用環境により効果は異なります。) 暗がり容器で高い侵入率【特長】●ムカデ目線で開発!置くだけ簡単!怖いムカデがいつのまにかいなくなる!●ムカデは狭くて暗いスキマが大好き!独自開発 暗がり容器で高い侵入率●ムカデはしっとりしたものが大好き!しっとりゼリーをしっかり食べさせます●大型容器で大きなムカデにも効く●誤食を防ぐ容器採用【有効期間】約1ヵ月(使用状況により異なります)毒餌剤。大型容器入。ゼリータイプ。2個入。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ
適合害虫ムカデ
アズワン品番65-0423-08
利用場所屋内屋外両用
1個(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
色イエロー
寸法(mm)片足:380×120×30 取っ手:110
長さ(mm)紐:約450
セット内容2個組
材質PP
包装形態OPP袋
質量(g)490
1セット
¥1,764
税込¥1,940
3日以内出荷
5つの特長で効きめが違う
(1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない
(2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。
(3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。
(4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器
(5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ
玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。
容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります)
種別置き型
シリーズムカデコロリ
使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。
有効成分ジノテフラン、カルバリル
使用場所家のまわり・玄関先
使用期間約1ヶ月
利用場所屋内屋外両用
新体操はもちろん、運動会の障害物競争、マスゲームやフラフープなど様々なシーンでご使用いただけます。
色青・緑・赤・白・黄
質量(g)660
内径(Φmm)400
材質(パイプ)ポリエチレン18mmパイプ(抗菌仕様)
1組
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
関連キーワード