20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あちこちに置ける容器入り。 害虫が好む、やわらかな半なまタイプのエサで強力に誘引します。 ムカデはもちろんナメクジやダンゴムシ、アリなど庭中の虫に優れた効果を発揮し、すばやく退治します。 ベランダ・玄関先など薬剤をまきにくい場所に最適です。 雨や散水に強い容器設計で、水に濡れても効果が持続します。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル、ジノテフラン
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷

天然処方でしつこいムカデを殺虫&バリア!。はっ水パワーで効きめ長持ち!害虫駆除粉剤の不満まるごと解決。速効殺虫&侵入防止のW効果!すばやい効きめの<殺虫粉>を、水をはじくシリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く、すばやい殺虫効果を発揮すると同時に侵入防止効果も長続きします。水をまくことが多い花壇まわりに最適です。天然殺虫成分配合!除虫菊由来の天然殺虫成分「ピレトリン」が、しつこいムカデをすばやく殺虫します。(殺虫成分の約85%が天然成分)。舞い散りが少なく、イヤなニオイがない!。芝生でも使える!。自由にまけるダブルキャップ!。シーンに合わせて使い分けることができます。セアカゴケグモにも効く!
有効成分ピレトリン・カルバリル 適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、シロアリ、タカラダニ、クロアリ、アカアリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ 剤形粉剤
1個(1.1kg)
879 税込967
当日出荷

広範囲にばらまきやすい粒剤タイプ。 ムカデはもちろんナメクジやダンゴムシ、アリなど庭中の虫に優れた効果を発揮し、すばやく退治します。 広範囲にばらまきやすいので、害虫との接触チャンスが増え、駆除効率もアップ。家まわりや庭におすすめです。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル、ジノテフラン 剤形粒剤
1本(300g)
699 税込769
当日出荷

フマキラームカデカダン
ダブル冷凍成分で瞬殺! 2段階の冷却効果でムカデの動きをすばやく止めて速効駆除。最大3ヵ月※侵入させない効果も。
有効成分ピレスロイド(フタルスリン、シフルトリン) 有効期間最大3ヵ月 対象動物ムカデ、ヤスデ、ゲジ
1個(350mL)
699 税込769
当日出荷

5つの特長で効きめが違う (1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない (2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。 (3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。 (4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器 (5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ 玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。 容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります) 種別置き型 シリーズムカデコロリ 使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。 有効成分ジノテフラン、カルバリル 使用場所家のまわり・玄関先 使用期間約1ヶ月 利用場所屋内屋外両用
1箱(8個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけいなくなる ムカデハンター 金鳥(KINCHO) 動画あり
”ムカデの習性を徹底研究”だから→カンタン置くだけムカデ退治!大きなムカデも入る大型容器。しっとりゼリータイプで食べやすい。甘い樹液成分配合。どこでも置ける屋内外兼用。【ムカデがいなくなる効果の仕組み】ムカデが出そうなところに置いてください。(ベランダ、玄関、窓際)暗がり容器で高い侵入率。しっとりゼリーをしっかり食べさせます。大型容器で大きなムカデにも効く ムカデがいなくなる(※使用環境により効果は異なります。) 暗がり容器で高い侵入率【特長】●ムカデ目線で開発!置くだけ簡単!怖いムカデがいつのまにかいなくなる!●ムカデは狭くて暗いスキマが大好き!独自開発 暗がり容器で高い侵入率●ムカデはしっとりしたものが大好き!しっとりゼリーをしっかり食べさせます●大型容器で大きなムカデにも効く●誤食を防ぐ容器採用【有効期間】約1ヵ月(使用状況により異なります)毒餌剤。大型容器入。ゼリータイプ。2個入。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ 適合害虫ムカデ アズワン品番65-0423-08 利用場所屋内屋外両用
1個(2個)
659 税込725
当日出荷

●0.8秒(※噴射時間)で駆除 ●-85℃(降下温度:条件により異なります) ●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。 ●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。 ●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) ●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。 ●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。 ●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止 適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ 成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME トラスコ品番818-5028 種別スプレー 容量250mL シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60 使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止) 有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下 使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) 利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でムカデを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック アズワン品番65-1226-93 対象動物ムカデ
1本(200g)
959 税込1,055
翌日出荷

家のまわりにまくだけで不快な虫を殺虫&侵入防止でき、イヤなニオイも残しません。 〈殺虫粉〉を、シリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く効きめ長持ち。 除虫菊由来の天然殺虫成分〈ピレトリン〉配合。 2通りのまき方が選べる、業界初のダブルキャップ採用。
適合害虫アリ・ムカデ 利用場所屋外
1個(600g)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムカデ粉剤EX 1.2kg 住友化学園芸 動画あり
速効退治:こまかい粉がムカデ、ヤスデ、ゲジなどイヤ~な虫にまとわりついてしっかり速効退治! まちぶせ殺虫:帯状にまいて家まわりをぐるっとガード!(まちぶせ殺虫) 雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる。 効果持続:効きめは4ヵ月※持続!(ムカデ 接触効果) まきやすい:3つ穴キャップ!お庭になじむ褐色タイプ。舞い散りにくい!
成分ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル 性状褐色粉末 適合病害虫ムカデ、ヤスデ、ヤンバルトサカヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ★(★植物保護の目的で使用しない)、ワラジムシ、ゴミムシ、赤ダニ(タカラダニ)、クロアリ、アカアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ 剤形粉剤
1個(1.2kg)
819 税込901
当日出荷

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。 透明
1個(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムカデキンチョール 行動停止プラス 金鳥(KINCHO) 動画あり
ムカデの動きを素早く止める。行動停止成分配合。ジタバタさせずにノックダウン!害虫の生息場所や侵入ルートなどへの噴霧塗布により待ち伏せ効果が約4週間持続します。(使用環境・条件により異なります。)噴霧塗布面に害虫が接触するだけで殺虫効果があります。屋内、屋外の両方で使えます。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ 利用場所屋内屋外両用
1個(300mL)
799 税込879
当日出荷

天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でムカデを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物ムカデ
1パック(40g)
539 税込593
当日出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスクリーンショットB
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。 カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。 飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ 使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する RoHS指令(10物質対応)対応 散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
8,990 税込9,889
当日出荷

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm)20 全長(mm)115 刃厚(mm)1 材質(刃)ポリカーボネート 刃渡り(mm)39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
1個(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷

誘って食べさせて撃滅 家のまわりや庭にまくだけで、ナメクジ・カタツムリ、ダンゴムシ・ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリなどのさまざまな害虫を誘引し、食べさせて駆除します。 ひと晩で効果を実感! さまざまな害虫の食性に合わせて、緑色・茶色・赤色・黄色の4種の顆粒を食べやすいサイズにして混合しています。 まいた翌日から効果を実感できます。 (1)緑色顆粒:ナメクジ・カタツムリが好きな成分を配合 (2)茶色顆粒:ダンゴムシ・ワラジムシが好きな成分を配合 (3)赤色顆粒:ヤスデ・コオロギが好きな成分を配合 (4)黄色顆粒:ムカデ・アリが好きな成分を配合 まきやすいボトルで簡単処理 まきやすいボトルにたっぷり入っていますので、広い範囲の害虫を駆除できます。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル 適合害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリ タイプ顆粒 適合場所庭、家のまわり 散布面積(m2)1m2あたり約2g 有効期間約2ヶ月
1本(300g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムカデを無力化、逃さない。歩行不能成分でムカデを無力化(特許出願中)。反撃させることなく、すばやく動きを止めて逃がしません。 瞬間冷却で速効退治。冷却効果で瞬時にムカデの動きを止め、殺虫成分が優れた駆除効果を発揮します。 屋内でも使える! 侵入防止効果 最大1ヵ月。家の周りや生息場所にあらかじめ処理しておくことで、室内への侵入を最大1ヵ月防ぎます。 (降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。ムカデに対する待ち伏せ殺虫効果。期間は使用環境により異なります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ 利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
989 税込1,088
翌日出荷