5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL-5001 充電式 ポールバリカン18V ムサシ 動画あり
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。 刈り幅(mm)300 最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース 幅(mm)95 質量(kg)2.5 高さ(mm)230 全長(m)1.7~3 直流電圧(V)18 モーター直流マグネットモーター18V 連続使用時間(分)約60(無負荷時) 材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 電源タイプ充電式 アズワン品番64-8900-74 ストローク数(回/分)1700
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

PL-3001-2B 充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】 ムサシ 動画あり
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V)DC10.8 バッテリー容量(mAh)1300 ストローク数(min-1)1300 刈り幅(mm)約300 充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります) モーター直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式(刈刃)両刃駆動 高さ(mm)160 最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg)2.1 消費電力(W)16.2 長さ(m)1.7~3.1 直流電圧(V)10.8 電流(mA)DC1500 付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm)95 連続使用時間(分)約25 トラスコ品番412-6211 電源タイプ充電式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

刈込み幅(mm)300 付属品肩掛けベルト、防護メガネ トラスコ品番123-0102 長さ(mm)1670~3000 幅(mm)95 質量(kg)2.3 高さ(mm)110 消費電力(W)200 ストローク数(min-1[回/分])1200 駆動方式両刃駆動
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

充電時間(分)60 ストローク数(min-1[回/分])1300 刈込み幅(mm)約300 付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 トラスコ品番123-0109 長さ(mm)1690~3140 幅(mm)95 質量(kg)2.1 高さ(mm)160 電源(V)DC10.8(リチウムイオン1500mA) 連続使用時間(分)25 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷