爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。
実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
仕様蝶ねじ2個付
トラスコ品番413-9364
質量(g)112
本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)
締付範囲(Φmm)5~10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ
適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23
アズワン品番1-7494-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様自在ムッフ付
全長(mm)190
締付範囲(mm)5~80
適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
適合6~17mmパイプ用
トラスコ品番413-9356
質量(g)171
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質アルミダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)13
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-2905-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。
用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314
電池太陽:8.0V/200mA/1.6W
点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台))
LED発光:赤色高輝度LEDΦ5
連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
大人気キャラクターのガチャピンとムックと一緒におめでとうを伝えましょう!
寸法(mm)W56×L56×H100
1個(1個)
¥709
税込¥780
4日以内出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト
締付範囲(Φmm)6~23/6~29
アズワン品番5-5622-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番413-9291
質量(g)48
内径(Φmm)約13.5~14.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ムックシリーズのスタンダード製品。
スピーディーな分解性能で、はじきも少なく作業性も良い製品。
用途化学床材用。(リノリウム、リノタイル、ラバータイルは除く)
希釈倍率6~11倍
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
帯電防止剤配合の高濃度樹脂。
「高屈折型コア・シェルポリマー」の新技術で高光沢、高耐久を徹底的に追求。
静電気を嫌う現場に特にお勧めですが、定期清掃現場にも幅広くご使用頂いている、ムックシリーズのヒット製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1300m2/18L
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
REXIMシリーズ用サポートロッド。
用途温度センサー等の固定に便利。
アズワン品番1-4602-31
サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
左右ムッフは360°自在回転式です。
枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし
※単体での固定はできません。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-772-01
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
枠棒を三方向に90℃に固定します。
材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄
適合Φ13mm用
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
各種ムックやクランプと組み合わせてガラス器具や漏斗の下側の支えや受けに使用します。
種別店舗
文字のぼり ブランドバック高価買取 自宅に眠ったままのブランド品お売りください。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード