取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
用途平形コード用
適合電線(mm2)1.25・2
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
関連キーワード