軽荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)100(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)160(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)400(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)4.5
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6
材質(ローラー部)SUS
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SUS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)3
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)300(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)4.5
材質SS
ベアリングプレス
肉厚1.2
軸なし
ローラー径(Φmm)38
軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く)
高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)100(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)50(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
材質SS
ベアリングプレス
肉厚1.4
軸なし
ローラー径(Φmm)57
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形ベアリング
材質(フレーム)AL
ローラ強度(kg)4(W400の時)
フレーム幅(mm)25
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)3
ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。
ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。
スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6
材質(ローラー部)STK30
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)30(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可)
車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
特長:ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。スタンドの幅は、取り付けるコンベヤのローラ幅(W)をご指示ください。Wは100mm~1000mmの50とびが標準です。
特長:軽中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く)高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。ジャッキボルトにつきましては、特にご指示がなき場合はフランジ付標準タイプ(アンカー用フランジ付)が標準装備されます。丸型(オプション)タイプをご希望される場合は、その旨ご指示願います。スタンドの幅は、取り付けるコンベヤのローラ幅(W)をご指示ください。Wは、100mm~1000mmの50とびが標準です。
特長:重荷重用コンベヤ専用、低床スタンドです。低床ですが安定性に優れています。アジャストが可能です。アジャスト量は、スタンドの型によって異なります。RCF型とRCZ型の構造は同じですが、RCZ型は[ 100×50×5フレーム対応のため、スタンド幅およびコンベヤの取付穴ピッチがRCF型と異なります。FHH76R-ZS、FHI89R-ZSの場合は、RCZ型をお選びください。それ以外の重荷重用コンベヤは、RCF型をお選びください。RCZ型は、FHH76R-ZS、FHI89R-ZS専用です。
特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZを採用。(大径側は6901ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品
内径(mm)カーブ:500
機長(mm)67
ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2
材質(ローラー部)STKM12A
シャフト径(Φmm)12(パイプ)
材質(シャフト)STKM11A
ベアリングブレスベアリング
許容積載荷重(kg)100(W400の時)
タイプストレート
寸法(mm)【フレーム】60×30×2.3
サービス分類オーダー・加工
機長(mm)100
ローラ外径×肉厚(mm)57×1.4
材質(ローラー部)STKM12A
シャフト径(Φmm)17(パイプ)
材質(シャフト)STKM11A
ベアリングブレスベアリング
許容積載荷重(kg)160(W400の時)
タイプストレート
寸法(mm)【フレーム】90×30×2.3
サービス分類オーダー・加工
特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6901ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標
内径(mm)カーブ:500
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZor6001ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 300・400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標
内径(mm)カーブ:900
特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZ or 6001ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品
内径(mm)カーブ:900
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12
材質(ローラー部)SUS304
ベアリングプレスベアリング(SUS)
材質(フレーム)SUS
ローラ強度(kg)50(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)SUS304
フレーム厚さ(mm)2
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
特長:マシンベアリングを採用、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・90 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900 カ
材質(ローラー部)樹脂
特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸
材質(ローラー部)スチール
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングマシンベアリング
材質(フレーム)SS
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
中荷重用ステンレスコンベヤ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12
材質(ローラー部)SUS304
ベアリングプレスベアリング(SUS)
材質(フレーム)SUS
ローラ強度(kg)120(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)SUS304
フレーム厚さ(mm)2
特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
関連キーワード
1
2
3
次へ