6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 形状メイルエルボ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状メイルエルボ 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルエルボ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)フィメイルエルボ
形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルエルボ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
4,998 税込5,498
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)