形状メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタスルー
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
形状フィメイルコネクタ
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(MPa)0.7
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
関連キーワード