小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
接液部はすべて樹脂製のため、腐食による部品交換が少ない。マグネットドライブ構造により、メカシールのオイル漏れなし。YD-25A3GWS1:手軽に設置!残液の処理が楽(最低水位5mmまで吸い切り可能)。接液部はオール樹脂製 腐食に強いマグネットポンプ
用途薬液タンクからの汲み上げ(空け換え)。防液堤、釜場からの吸い上げ。深い薬液槽からの汲み上げ。緊急時の持ち運び等での使用(YD-25A3GWS1)
材質CFR PP
質量(kg)6.6
電圧(V)単相100
モーター乾式水中
吐出口径(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)33
比重1.2
適合ホース内径(Φmm)25
最大使用液温(℃)5~40
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性清水(pH5.8~8.6)
塗装色グレー
材質(ケーシング)FC
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)SCS13
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
仕様静電気対策設計
種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
極数2
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
相数単相
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
起動様式コンデンサー
関連キーワード