8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アイセルメカロック MRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング 材質炭素鋼 タイプ簡易取付けナットタイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイセルメカロック MCタイプ
エコ商品
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイセルメカロック MSRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7 種類締結具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

アイセルメカロック MKRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)