商品豆知識
摩擦締結で高精度の取付けを実現!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435
種類締結具
表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
種別センタリング
材質炭素鋼
タイプ簡易取付けナットタイプ
種類締結具
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435
種類締結具
表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径Φ20~Φ50まで14型式を標準化
防錆仕様
締め付けトルクの安定化処理
作業性の向上
着脱が容易
複数の使用が可能
材質【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435
種類締結具
表面処理【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7
種類締結具
RoHS指令(10物質対応)対応
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
種別センタリング
タイプ防錆タイプ
種類締結具
使用温度範囲(℃)-40~+200
表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435
種類締結具
表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)(最大)9
鍵違い数約2000000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1061071400
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)90
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.BH4029 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
19日以内出荷
・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)15
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)15
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)7
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)7
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
関連キーワード