十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途メガネのフレームに使用。
付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)
材質ステンレス
ねじピッチ(mm)0.3
寸法L(mm)2.5/2.7
寸法d(mm)1.4/1.4
1パック(8本)
¥409
税込¥450
当日出荷
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード