プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)約28×74
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)約230×145×55
本体質量(g)約 34
使用電池LR1130×3個
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
寸法E(mm)30.5
全高(mm)15
種類スケールルーペ
電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい接顔パッド付き
くもり止め加工レンズ
仕様防曇、UVカット
レンズ色クリア
機能つるの角度を20°調整可能
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約34
規格JIS規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドルーペ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。
種類ヘッドルーペ
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
レンズ倍率2倍、4倍
材質本体:ABS樹脂
種類手持ち式
使用電球LED
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED
トラスコ品番795-7033
質量(g)約32(電池込約37)
定格消費電力(W)0.3
全光束(Lm)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)
使用電池ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)約20000
光束(Lm)約13
アズワン品番61-3429-73
LED寿命(時間)約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)約146
クリップ長さ(mm)約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手元を明るく照らします。
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5
タイプライト付きルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット機能付きクリップオングラス
度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)136×60
質量(g)9
仕様ブルーライトカット率52.2%
トラスコ品番470-3791
形状二眼型
機能UVカット、フリップアップタイプ
可視光線透過率(%)80.0
材質(レンズ)アセテート
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率0.522
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)W47×H59×D47
使用温度(℃)1940/05/01
有効径(Φmm)28
連続使用時間(分)電池:約40
最小目盛(mm)0.1、1
充電時間(時間)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.23MB)
こんなお得な商品も!

拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)130
質量(g)560
タイプLEDライト
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)380×150×170
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
倍率(倍)約5
レンズ径(Φmm)約65×35
種類デスクルーペ
本体寸法(mm)約52×77×40
本体質量(g)約50
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。
付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ
トラスコ品番217-6910
材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
幅(mm)70
全長(mm)205
高さ(mm)30
電源単3乾電池×2本(付属)
倍率(倍)3
ランプ替ランプ:交換不可
レンズサイズ(mm)90×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
倍率(倍)約10
レンズ径(Φmm)約25
本体寸法(mm)約180×5×5.5
本体質量(g)約150
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)35
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4
レンズ径(Φmm)約87
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)約220×97×20
本体質量(g)約156
材質(レンズ)アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3
電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)165
消費電力6.4W
アーム長さ(mm)855
色温度6500K
最大クランプ幅(mm)65
寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED白色LED 56個
アズワン品番64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。
トラスコ品番404-6293
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)83×33×20
質量(g)31
電源アルカリ電池LR11303個(付属)
レンズ倍率60倍~100倍
使用電球LED
光度(mcd)12900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分79
厚さ(mm)ラチェット部分:73
質量(kg)0.76
回転数(min-1[r.p.m])0~230
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73
最大締付トルク(N・m)60
ソケット差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに
倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5
電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命(時間)約40000
電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分:790
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])0~400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
厚さラチェット部分:75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70
ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として
適合機種LSL-26
質量(g)3
規格STANDARD
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として
適合機種LSL-35
質量(g)3
規格No.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として
適合機種LSL-35
質量(g)3
規格STANDARD
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として
適合機種LSL-26
質量(g)3
規格No.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。フィットタイプ。ブルーライトカット率40.1%。
仕様ブルーライトカット率40.1%
機能硬化処理、UVカット、フレックスフレーム
形状二眼型
質量(g)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170
可視光線透過率(%)86.0
材質(レンズ)ポリカーボネートPET
ブルーライトカット率0.401
クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
ブルーライトカット率20.6%。
仕様ブルーライトカット率20.6%
機能防曇、UVカット、上下ひさしサイド付き、バネ蝶番
形状二眼型
トラスコ品番470-3821
質量(g)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161
フレーム色ライトスモーク
可視光線透過率(%)88.0
材質(レンズ)ポリカーボネートPET-AF
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率0.401
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)(最大)約10
付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色ブラック
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
電球の種類LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用
セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。
用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・
運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・
そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです!
■4通りの使い方
01、ブルーライトカット
PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット!
目の負担を軽減してくれます。
花粉除けとしても活躍します。
パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。
その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。
ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に!
02、拡大ルーペ
新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。
新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。
細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。
03、カットグラス
スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます!
海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。
カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。
シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。
04、イエローグラス
曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。
夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、
見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。
レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。
夜間の運転に適したレンズを採用しています。
■取り付け簡単
オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。
本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。
普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。
メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。
左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。
【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】
※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。
■大切な方へのプレゼントにも
シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ!
お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16
質量(g)約32
色ブラック
付属品専用ケース、クロス
形状二眼型
レンズ色クリア/グレー/イエロー
仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コンパクトボディーに大型6倍レンズ、クリアーにとてもよく見えます。
スタンドを立てると両手が使えますから、字を読むだけでなく、細かい作業(補聴器の空気電池の交換など)にとても便利です。
LEDライト2灯付でとても明るく、暗いところでの読書や、作業にも威力を発揮します。就寝の際、手元に置いておけば、夜トイレに行くときにも便利です。
付属品テスト用単三電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)約210×73×23
質量(g)約75(電池なし)
光源LED(2灯)
レンズ倍率6倍
材質(ハンドル)ABS
材質(レンズ)アクリル
電池使用時間(時間)約180時間(新品単三電池使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,925
税込¥3,218
8日以内出荷
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。
中プレートは強化プラスチックなので軽量です。
安全ロープ取り付け穴付です。
本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。
14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17
全長(mm)167.5
トラスコ品番274-1296
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5284
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ